曜日別特売

グリーンボルト 組込みネジタイプ

グリーンボルト 組込みネジタイプ - 篠原電機グリーンボルト 組込みネジタイプ - 篠原電機グリーンボルト 組込みネジタイプ - 篠原電機グリーンボルト 組込みネジタイプ - 篠原電機
(1件のレビュー)
種別EC・ECK型用材質(本体)真鍮製仕上頭部グリーン塗装付材質(スプリングワッシャ)りん青銅製材質(ワッシャ)真鍮製RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
ねじの呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07567586BECX-5S15M5
オープン
879
967(税込)
当日出荷
07567595BECX-6S15M6
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
07567604BECX-8S15M8
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
07567613BECX-10S16M10
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-16
用途: ホンダeHEVのアーシングケーブル固定用ボルトとして
その他業種

ホンダeHEVのアーシングケーブル固定用ボルトとして購入。
標準がステンレスボルトのため、真鍮製にすることで抵抗が下がることを期待。
グリーンヘッドで見た目よく、ネジ部は黄色みが強い。写真より鮮やか。
標準はM6、L=16だが、これはL=15。少し短いが問題ない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする