曜日別特売

サンチェッカー

サンチェッカー - 篠原電機
(8件のレビュー)

周囲の環境により、音でも光でも自由に使いわけができます。
電磁ブザーに較べ、驚くほど電池が長持します。
純測定抵抗は、音、光共500Ωまで。
小型、軽量で携帯に便利です。

用途
制御機器の接点チェック。
制御盤・配電盤の結線チェック。
各種コイルの断線チェック。
トランジスター、ダイオ-ドの不良チェック。
半導体の方向チェック。
2台を利用して、長距離線(多芯ケーブル)の導通チェック。
その他の導通チェック。
仕様音質:0Ω4kHz、光(率):0Ω(1)・500Ω(0)消費電流(mA)12/Ω時電池単4×2コディスプレイ光、音測定電流2mA~3mA/0Ω時電池寿命(連続時間)100RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07567866SP-1N62×87×2262(電池別)622287
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-30
用途: 竣工検査で接点の動作確認
サービス業

軽くて使いやすい。
背面側にマグネットが付いているとより作業がしやすい。
自分でマグネットシートをカットして貼り付けて使っている。

対象商品 : 07567866
2020-05-06
用途: 配線チエッカー
有限会社永田電機建設業・工事業

ブザー音も気にすることなく正常に動作します。静寂なところでの使用はLED点灯で使用します。

対象商品 : 07567866
2020-03-29
用途: 色々なケーブルのどう通確認に使用してます。
建設業・工事業

赤黒のケーブルをもう少し大きいケーブルにしたほうが使いやすそうです。

対象商品 : 07567866
2020-06-12
用途: 現場 導通作業

現場作業にて大変重宝しています。音も聞き取りやすく良否判定時も大変わかりやすいです。

2が参考にしています
対象商品 : 07567866
2018-03-04
用途: 電気工事の導通検査
合同会社マツダ電気

先がワニクリップになっているので一人でも作業しやすく大変便利です。

対象商品 : 07567866
2020-03-12
用途: 導通試験に仕様
千代田エクスワンエンジニアリング株式会社

このサイズでもっと大きな音量が出ると、使う場所がげんていされない。

対象商品 : 07567866
2017-08-04
用途: 機器通電チェック

シンプルで重宝しています。
特にもんだいもなくしようできています。

対象商品 : 07567866
2020-04-20
用途: 物流設備等の改造時のケーブルチェック
株式会社紀州工業建設業・工事業

電気設備担当に成った時点(30数年前)より使用して居りまして、5代目ですかね?使い勝手とサイズが気にっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする