篠原電機
カードホルダー
仕様
標準タイプ[接着固定式・ねじ止め併用]
材質
プラスチック製で裏面に強力ポリウレタンフォーム両面接着テープ(積水化学製♯535)が貼付してあります。
色
半透明
寸法G(Φmm)
3.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
全7種類を絞り込む
寸法A(mm)
選択してください
31
31.5
40
46
58.8
66
寸法F(mm)
15
25
寸法D(mm)
選択してください
10.7
18
18.5
20.7
21
31.5
内容量
1袋(50個)
1袋(100個)
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
質量(g)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07567988
CH-C-1
1袋(50個)
454
66
25
31.5
6
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
07567997
CH-C-2
1袋(100個)
416
46
25
21
5
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07568006
CH-C-3
1袋(100個)
342
40
15
20.7
5
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07568015
CH-C-4
1袋(100個)
232
31.5
15
18
4.5
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07568024
CH-C-5
1袋(100個)
212
46
25
10.7
5
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07568033
CH-C-6
1袋(100個)
144
31
15
10.7
5
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07568042
CH-C-W
1袋(100個)
473
58.8
25
18.5
5.5
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください