曜日別特売

軸付マイクロブラシ

軸付マイクロブラシ - TRUSCO軸付マイクロブラシ - TRUSCO軸付マイクロブラシ - TRUSCO軸付マイクロブラシ - TRUSCO軸付マイクロブラシ - TRUSCO軸付マイクロブラシ - TRUSCO軸付マイクロブラシ - TRUSCO軸付マイクロブラシ - TRUSCO

軸をロット棒で補強し丈夫にしました。
ボール盤・電気ドリルなどに取り付けて使用します。

用途アルミ、ステンレス、鋳物、鉄等のバリ取り加工に。ブラシ長(mm)50全長(mm)100軸径(Φmm)6.0材質(植毛部軸)ステンレス、(軸)真鍮幅(mm)(軸)6砥材SC#320最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200使用工具マイクログラインダー適合材アルミ、ステンレス、鋳物、鉄等内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ブラシ直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08371632IMS-77.00
4,920
4,298
4,728(税込)
当日出荷
08371641IMS-88.00
4,920
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
08371657IMS-99.00
4,920
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
08371562IMS-1010.00
4,920
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
08371571IMS-1212.00
4,920
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする