曜日別特売

懐石 卓上コンロ用カップ付固形燃料

懐石 卓上コンロ用カップ付固形燃料 - パール金属
(2件のレビュー)

手を汚さずにパックのまま即点火。
手軽に熱々の料理を楽しめ、1人用鍋などの卓上の鍋物に最適。

材質主成分=メタノール質量(g)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×50×45内容量1パック(30g×6個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07938236H-5742
800
599
659(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2019-06-10
用途: カブツーキャンプで
運輸・通信業

着火が良く、一合のご飯を炊きました。1ケで上手く炊け大満足です。

対象商品 : 07938236
2015-11-23
用途: 自宅ですき焼き用に使用
不動産業

利用した感想ですが、最初から卓上コンロに置いて着火すると、なべが、沸騰するまで、時間がかかりすぎるので、最初は
ガスコンロで、なべを沸騰近くまだもっていってから卓上こんろで使用したほうがいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする