曜日別特売

ほっとタイム ダブルステンレスエアーポット

ほっとタイム ダブルステンレスエアーポット - パール金属ほっとタイム ダブルステンレスエアーポット - パール金属ほっとタイム ダブルステンレスエアーポット - パール金属ほっとタイム ダブルステンレスエアーポット - パール金属ほっとタイム ダブルステンレスエアーポット - パール金属
(14件のレビュー)

ダブルステンレス魔法瓶で節電!電気を使わないエアー給湯で経済的。
内面もステンレス構造で熱湯・氷もOK。
簡単に外せる着脱式フタでいつでもきれい。
広口でお手入れもラクラク。
コーヒードリッパーも使えます。

材質内側=ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、外側=ステンレス鋼(焼付け塗装)、ふた・口金・ハンドル=ポリプロピレン、パッキン=シリコーンゴム内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07940108H-63382.5メタルシルバー電気を使わないエアー給湯。着脱式フタ
8,200
4,998
5,498(税込)
当日出荷
07940126H-63392.5メタルブラウン電気を使わないエアー給湯。着脱式フタ
8,200
4,998
5,498(税込)
当日出荷
07939873H-63561.8メタルピンク-
5,800
取扱い終了
返品不可
07940083H-63571.8メタルブラウン-
5,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-15
用途: お客様食事時お茶の提供
株式会社レガーメサービス業

デザインがとても良く、見た目がとても可愛い。また安定感のある作りでテーブルに置いてお客様が利用するのに丁度良い高さになる。

2026-02-18
用途: 事務所用として
製造業

朝に熱湯を入れたものが、昼にはぬるくなっており、ポットとしての様をなさないため、返却させて頂きました。

対象商品 : 07940126
2025-11-09
用途: お湯の保温
教育・研究機関

ふたが外れて、洗いやすい。また、金額が安かったので、重宝してます。

対象商品 : 07940108
2022-10-18
用途: 必要な時に、温かい飲み物が有る。
伊藤農園

必要な時に、温かい飲み物が有る。コーヒー、紅茶、緑茶を、そのまま作っておき、約1番は、持つので、非常に手ごろであり、電気ポットも有るが、電気代高騰の為使用は出来ないが、6分ほどヤカンで水を沸かせば1番使えるので、支障はない。

対象商品 : 07940126
2022-04-12
用途: 普段使い
サービス業

一日温かさが続くので、良い商品です。メタルブラウンなので水垢も目立ちにくいです。

1が参考にしています
対象商品 : 07940108
2021-02-15
用途: 客間用に購入
有限会社京都業務食品飲食業

客室に常備するために購入。保温能力はそこそこ。熱湯から10時間使用でまだ一気飲みできないくらいの温度です。中は広口で洗浄がしやすいです。

3が参考にしています
対象商品 : 07940108
2020-03-04
用途: 給湯用
株式会社SARAコーポレーションその他業種

大変堅牢であるが、軽量で、取扱が容易である、非常に重宝している。

対象商品 : 07939873
2019-03-13
用途: お湯を入れて結構長持ちします。
適斎塾

コーヒーやお茶を飲む機会が多いのですが、一度沸かしておけばすぐに使えるので便利です。
省エネにもなります。山遊びの際にカップラーメン用として持って行けるので、子供も楽しみにしています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする