曜日別特売

フラッシャーパネル

フラッシャーパネル - キタムラ産業フラッシャーパネル - キタムラ産業フラッシャーパネル - キタムラ産業

高輝度LED(30個)と反射レンズの組み合わせにより、抜群の視認性を実現しました。電池寿命は約30時間です。(単1乾電池×2本(別売))防雨型の電池ケースの採用により、雨の日でも安心です。ON-OFFスイッチ付です。脚のバタつきをおさえるマグネット・重ねて積む時にズレや傷を防止するゴムがついています。

用途工事現場や駐車場などの誘導。本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)870×540×360トラスコ品番452-8760材質本体/スチール、矢印部/ABS樹脂質量(kg)8ホワイト/レッド電源単1×2本表示内容矢印LED使用数(個)30内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08539667SKT-005FS
47,000
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥800/税込¥880
北海道地方数量1につき¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方数量1につき¥3,400/税込¥3,740
離島数量1につき¥4,500/税込¥4,950
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする