GSフード
オートマット
3/22
より
値下げ
現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
設置場所に給排水の配管が取れない場所でも使用できます。ブラシ・スノコ・水槽部が分解洗浄できます。
用途
各種工場の出入口。作業場・クリーンルームの前室。
電源(V)
AC100
質量(kg)
31
トラスコ品番
452-9804
タイプ
ステンレス製
消費電力(W)
40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
700×606×970
電気容量(W)
40
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08529998
GS-313GX
¥
530,000
¥
349,800
値下げ
¥
384,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000