曜日別特売

ヴィドマー マシンキャビネット

ヴィドマー マシンキャビネット - ムラテック

引出しが旋回式ドローアのキャビネットです。ドローアは底板鉄製のMDS型です。A(浅型・軽量用)、B(深型・重量用)の2種類あり、それぞれ右支点Rと左支点Lの2パターンがあります。25mmピッチで交互に取り付けできます。ドローアの最大取付段数はAタイプのみの場合12枚、Bタイプのみの場合9枚です。扉は開けた際にケースの中へ収納できますので、機会の横など狭い場所に設置しても邪魔になりません。天板がリノリューム貼りなので作業台として使用可能です。

用途工具や重量物の収納に最適トラスコ品番452-8379材質スチール(SPCC)幅(mm)860質量(kg)91グリーン高さ(mm)1000奥行(mm)493均等耐荷重(kg)60(MDS-A型)、40(MDS-B型)最大積載量(kg/台)540内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08539222MC-282
418,000
359,800
395,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする