曜日別特売

攪拌ユニット

攪拌ユニット - ユニコントロールズ攪拌ユニット - ユニコントロールズ攪拌ユニット - ユニコントロールズ

軽量タンクTMCシリーズに撹拌ユニットをセットしてあります。蓋はフェノールクランプタイプですので取り外しが簡単です。

用途低中粘度材料の混合・撹拌・沈殿防止などに使用材質本体/ステンレス(SUS304)、パッキン/バイトン、撹拌ユニット/シャフト・羽根 SUS304(バフ研磨仕上げ)電源(V)AC100内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
容量(L)
トラスコ品番
質量(kg)
回転数(min-1[r.p.m])
トルク(N・m)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08543955TMC10S-KX125-10453-55457.518~2800.18~0.65
330,900329,800
329,800
362,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08543964TMC10S-KY110-10453-55536.8100~11000.62
450,900449,800
449,800
494,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08543982TMC30S-KY215-30453-557011.9100~9001.37
523,900519,800
519,800
571,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82207310TMC30S-KY215【ワケあり】※理由あり(未使用・開封済み)30453-557011.9100~9001.37
404,900399,000
169,800
アウトレット
186,780(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
残り1点です
08543973TMC30S-KX399R-30453-556114.411~2223.30(一定)
391,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする