オーエム機器
ドーリーDLF型
枠内は自由に寸法の調整ができます。積載面の範囲内でいろいろな大きさのコンテナに対応しています。
材質
キャスター金具/スチール、車輪/ゴム、コーナー/スチール、連結バー/アルミ
均等荷重(kg)
180
床面高さ(mm)
157
キャスター径(Φmm)
100
内容量
1台
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
有効寸法(幅)(mm)
有効寸法(奥行)(mm)
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08539326
DLF-1034
300~400
400~500
452-7623
4.16
¥
12,690
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08539335
DLF-1035
300~400
500~600
452-7631
4.19
¥
12,690
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08539344
DLF-1036
300~400
600~700
452-7640
4.22
¥
13,090
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08539353
DLF-1037
300~400
650~750
452-7658
4.24
¥
13,090
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08539362
DLF-1044
400~500
400~500
452-7666
4.19
¥
12,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08539378
DLF-1045
400~500
500~600
452-7674
4.22
¥
12,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08539387
DLF-1046
400~500
600~700
452-7682
4.26
¥
13,190
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08539396
DLF-1047
400~500
650~750
452-7691
4.27
¥
13,190
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。