TENMA(天馬)
TENMA フィッツプラス
移動時などの不意な飛び出しを防止する『あんぜんロック付』です。左右サイドローラー内蔵で、軽い操作の『スムーズ引出し』です。側面、背面は壁構造で、ホコリが入りにくく清潔です。
色(本体)
ホワイト
材質
本体・引出し・ロック・ローラー・脚/ポリプロピレン(PP)、すべり止め/ポリエチレン(PE)、前パネル/スチロール樹脂、天板/MDF化粧板(中密度繊維板)
奥行(mm)
410
注意
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。
※軒先渡し商品になります。
バスケットに入れる
41
件中 1~41件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
質量(kg)
高さ(mm)
間口(mm)
引出し数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08531014
F5504-MAY
1個
(引出)25
12.9
850
550
4
オープン
¥
15,980
¥17,578
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08531093
F7504-MAY
1個
(引出)35.5
16.6
850
750
4
オープン
¥
19,980
¥21,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48246828
F5503-MAY
1セット(3個)
(引出)25
10.5
660
550
3
オープン
¥
43,900
¥48,290
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48246837
F5504-MAY
1セット(3個)
(引出)25
12.9
850
550
4
オープン
¥
37,900
¥41,690
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48246995
F5507-MAY
1セット(3個)
(引出)25
20.5
1440
550
7
オープン
¥
55,900
¥61,490
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48247090
F7505-MAY
1セット(3個)
(引出)35.5
19.7
1050
750
5
オープン
¥
53,900
¥59,290
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48247108
F3507-MAY
1セット(3個)
(引出)14
13.9
1440
350
7
オープン
¥
39,900
¥43,890
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48247616
F7507-MAY
1セット(3個)
(引出)35.5
26
1440
750
7
オープン
¥
68,900
¥75,790
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
48247650
F5505-MAY
1セット(3個)
(引出)25
15.4
1050
550
5
オープン
¥
39,900
¥43,890
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48247695
F7504-MAY
1セット(3個)
(引出)35.5
16.6
850
750
4
オープン
¥
48,900
¥53,790
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48247774
F7503-MAY
1セット(3個)
(引出)35.5
13.4
660
750
3
オープン
¥
37,900
¥41,690
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48248054
F3503-MAY
1セット(3個)
(引出)14
7.3
660
350
3
オープン
¥
24,900
¥27,390
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08530874
F3503-MAY
1個
(引出)14
7.3
660
350
3
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08530883
F3503-OAK
1個
(引出)14
7.3
660
350
3
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08530892
F3504-MAY
1個
(引出)14
9
850
350
4
オープン
取扱い終了
返品不可
地域運賃
08530908
F3504-OAK
1個
(引出)14
9
850
350
4
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08530917
F3505-MAY
1個
(引出)14
10.6
1050
350
5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08530926
F3505-OAK
1個
(引出)14
10.6
1050
350
5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08530935
F3507-MAY
1個
(引出)14
13.9
1440
350
7
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08530944
F3507-OAK
1個
(引出)14
13.9
1440
350
7
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08530953
F3545-MAY
1個
(引出)深14/浅9.5
9.6
850
350
5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08530962
F3545-OAK
1個
(引出)深14/浅9.5
9.6
850
350
5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08530978
F3546-MAY
1個
(引出)深14/浅9.5
11.2
1050
350
6
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08530987
F3546-OAK
1個
(引出)深14/浅9.5
11.2
1050
350
6
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08530996
F5503-MAY
1個
(引出)25
10.5
660
550
3
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08531005
F5503-OAK
1個
(引出)25
10.5
660
550
3
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08531023
F5504-OAK
1個
(引出)25
12.9
850
550
4
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08531032
F5505-MAY
1個
(引出)25
15.4
1050
550
5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08531048
F5505-OAK
1個
(引出)25
15.4
1050
550
5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08531057
F5507-MAY
1個
(引出)25
20.5
1440
550
7
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
08531066
F5507-OAK
1個
(引出)25
20.5
1440
550
7
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
08531075
F7503-MAY
1個
(引出)35.5
13.4
660
750
3
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08531084
F7503-OAK
1個
(引出)35.5
13.4
660
750
3
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08531102
F7504-OAK
1個
(引出)35.5
16.6
850
750
4
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08531118
F7505-MAY
1個
(引出)35.5
19.7
1050
750
5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08531127
F7505-OAK
1個
(引出)35.5
19.7
1050
750
5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08531136
F7507-MAY
1個
(引出)35.5
26
1440
750
7
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
08531145
F7507-OAK
1個
(引出)35.5
26
1440
750
7
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
31272230
110005592
1台
(引出)14
7.3
660
350
3
¥17,330
取扱い終了
返品不可
48247047
F3505-MAY
1セット(3個)
(引出)14
10.6
1050
350
5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48247546
F3504-MAY
1セット(3個)
(引出)14
9
850
350
4
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。