曜日別特売

軽中量ボルトレス棚M1.5型 高さ2400mm 単体型

軽中量ボルトレス棚M1.5型 高さ2400mm 単体型 - TRUSCO軽中量ボルトレス棚M1.5型 高さ2400mm 単体型 - TRUSCO軽中量ボルトレス棚M1.5型 高さ2400mm 単体型 - TRUSCO軽中量ボルトレス棚M1.5型 高さ2400mm 単体型 - TRUSCO軽中量ボルトレス棚M1.5型 高さ2400mm 単体型 - TRUSCO軽中量ボルトレス棚M1.5型 高さ2400mm 単体型 - TRUSCO軽中量ボルトレス棚M1.5型 高さ2400mm 単体型 - TRUSCO軽中量ボルトレス棚M1.5型 高さ2400mm 単体型 - TRUSCO

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。棚の段数変更が小刻みな25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。

高さ(mm)2406棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)2406総耐荷重(kg)1000棚板調整ピッチ(mm)25内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg/段)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08531653M1.5-8335 NG150903×304×24065グレー
30,370
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
80403437M1.5-8334-903×304×2406-ネオグレー
27,200
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
08531662M1.5-8336 NG150903×304×24066グレー
33,540
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
80403446M1.5-8344-903×454×2406-ネオグレー
30,380
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
80403455M1.5-8364-903×604×2406-ネオグレー
33,580
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
80403464M1.5-8434-1203×304×2406-ネオグレー
30,760
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
80403480M1.5-8444-1203×454×2406-ネオグレー
34,900
26,980
29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
80403489M1.5-8464-1203×604×2406-ネオグレー
38,780
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
80403498M1.5-8534-1503×304×2406-ネオグレー
34,920
26,980
29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
80403507M1.5-8544-1503×454×2406-ネオグレー
39,540
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
80403516M1.5-8564-1503×604×2406-ネオグレー
47,100
35,980
39,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
80403525M1.5-8634-1803×304×2406-ネオグレー
42,160
31,980
35,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
80403534M1.5-8644-1803×454×2406-ネオグレー
48,620
36,980
40,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
08531678M1.5-8345 NG150903×454×24065グレー
34,330
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
80403550M1.5-8664-1803×604×2406-ネオグレー
56,420
42,980
47,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
08531687M1.5-8346 NG150903×454×24066グレー
38,280
28,980
31,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
08531696M1.5-8365 NG150903×604×24065グレー
38,330
28,980
31,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
08531705M1.5-8366 NG150903×604×24066グレー
43,080
32,980
36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
08531714M1.5-8435 NG1501203×304×24065グレー
34,640
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
08531723M1.5-8436 NG1501203×304×24066グレー
38,520
28,980
31,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
08531732M1.5-8445 NG1501203×454×24065グレー
39,800
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
08531748M1.5-8446 NG1501203×454×24066グレー
44,700
33,980
37,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
08531757M1.5-8465 NG1501203×604×24065グレー
44,650
33,980
37,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
08531766M1.5-8466 NG1501203×604×24066グレー
50,520
37,980
41,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
08531775M1.5-8535 NG1501503×304×24065グレー
39,570
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
08531784M1.5-8536 NG1501503×304×24066グレー
44,220
33,980
37,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
08531793M1.5-8545 NG1501503×454×24065グレー
45,330
34,980
38,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
08531802M1.5-8546 NG1501503×454×24066グレー
51,120
38,980
42,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
08531818M1.5-8565 NG1501503×604×24065グレー
54,780
41,980
46,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
08531827M1.5-8566 NG1501503×604×24066グレー
62,460
46,980
51,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
08531836M1.5-8635 NG1501803×304×24065グレー
48,360
36,980
40,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
08531845M1.5-8636 NG1501803×304×24066グレー
54,560
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
08531854M1.5-8645 NG1501803×454×24065グレー
56,420
42,980
47,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
08531863M1.5-8646 NG1501803×454×24066グレー
64,220
48,980
53,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
08531872M1.5-8665 NG1501803×604×24065グレー
66,170
49,980
54,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
08531888M1.5-8666 NG1501803×604×24066グレー
75,920
56,980
62,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする