オルガノ
G-5形用予備ボンベ
仕様
標準純水水量30~100L/h
トラスコ品番
452-6511
幅(mm)
131
質量(kg)
10
高さ(mm)
623
奥行(mm)
230
採水量
純水950L
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08530655
G-5DB
¥
67,000
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください