ノーリツイス
ダイメトロール会議用チェア
座の芯材にデュポン社製のダイメトロールを採用しています。荷重を面で支える布のバネの為、適度な柔らかさと反発力をバランスよく保ち快適な座り心地を実現しています。
用途
ミーティングルームに最適です。
質量(kg)
4.8
種類
会議用チェア
張地
ビニールレザー
材質(フレーム)
13Φスチールパイプクロムメッキ仕上げ
材質(座面)
弾性ポリエステル+ウレタン+ポリプロピレン
材質(背)
ウレタン+ポリプロピレン+成型合板
内容量
1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08542354
DA-47ML-B
ブルー
4.8
¥38,000
¥
33,980
¥37,378
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08542363
DA-47ML-GR
-
4.8
¥38,000
¥
33,980
¥37,378
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08542372
DA-47ML-WN
ワイン
4.8
¥38,000
¥
33,980
¥37,378
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。