曜日別特売
(1件のレビュー)

確かな品質でリピーターに好評。コピー機、普通紙ファクス、各種プリンタなど幅広く使えます。

坪量(g/m2)64紙厚(μm)89適合プリンタPPC
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
紙厚(mm)
白色度(%)
出荷単位
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07571777CR-KPA3-W1箱(500枚×3冊)A30.089約80
7,164
4,298
4,728(税込)
当日出荷
特別運賃
07571786CR-KPA4-W1箱(500枚×5冊)A40.089約80
5,970
4,998
5,498(税込)
当日出荷
07571795CR-KPB4-W1箱(500枚×5冊)B40.089約80
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
07571804CR-KPB5-W1箱(500枚×5冊)B50.089約80
4,479
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥450/税込¥495
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥850/税込¥935
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,100/税込¥2,310
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,100/税込¥2,310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07571777
2023-10-16
用途: 事務用
山手キューピット保育園

特別配送料が発生していたので。確認していない当方が悪いのでしょうが、初めてでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする