クラウン[事務用品]
フッ素コーティングはさみ
セロハンテープや接着剤などが刃に付かず、ベタつき防止。
全長(mm)
215
刃渡り(mm)
85
材質(刃)
ステンレス刃物鋼(フッ素コーティング)
材質(ハンドル部)
再生ABS樹脂製
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
刃部加工
フッ素コート
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07574385
CR-HS215-B
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください