曜日別特売

シュレッダーはさみ

シュレッダーはさみ - Kanexシュレッダーはさみ - Kanexシュレッダーはさみ - Kanexシュレッダーはさみ - Kanexシュレッダーはさみ - Kanexシュレッダーはさみ - Kanex

1カットでバラバラに、だから解読不可能
不要になったハガキ・DM・公共料金の領収書などに
3×2.2ミリになってしまうので並べ替えは絶対にできなくなる

用途
郵便物や公共料金の明細、スーパーなどのポイントカードなど、個人情報が記載されたものは増え続けていると同時に、その管理については社会問題にもなっています。せめて、手元にある個人情報だけでもきちんと管理しましょう。廃棄する時には、シュレッダーなどを使い、他人に情報が漏れないようにする必要があります。本製品は手軽に使えるハサミ型のシュレッダーで、ハサミ形状なのにカットすると細かくバラバラになります。また、CDやDVDなどもカンタンに壊すこともできます。
※始めの4-5回、刃のなじみの問題でクロスカットにならない場合がございますが、数回ほど紙を切って頂くと正常にカットできますのでご了承ください。
仕様
特許:第3984632号
材質
ステンレス420J2、ABS樹脂、ポリプロピレン
質量(g)
100
全長(cm)
18
刃渡り(cm)
7
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74824937-
オープン
¥2,498
¥2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする