クラウン[事務用品]
はさみ
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
刃渡り(mm)
色
材質(刃)
材質(ハンドル部)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07574428
CR-HS150NL-Y
150
56
イエロー/ライトブルー
ステンレス鋼
ABS/エラストマー樹脂製
¥
480
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
07574455
CR-HS162-GR
160
64
グレー
ステンレス鋼(フッ素コーティング)
再生ABS製
¥
600
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
07574464
CR-HS165-B
165
68
ブラック
ステンレス鋼
再生ABS製
¥
650
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
07574437
CR-HS150N-Y
150
56
イエロー/ライトブルー
ステンレス鋼
ABS/エラストマー樹脂製
¥
470
取扱い終了
07574446
CR-HS171-O
170
68
オレンジ
ステンレス鋼
再生ABS製
¥
980
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください