クラウン[事務用品]
番号札 番号入
材質
スチロール製
仕様
表面に番号入り(裏面は無地)
RoHS指令(10物質対応)
対応
全42種類を絞り込む
色
選択してください
桃
白
空
緑
赤
青
黄
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
30×45×2.5
40×60×2.5
内容量
1箱(50枚)
1箱(100枚)
42種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
内容量
色
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
穴径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07579705
CR-BG31-BL
1箱(100枚)
青
30×45×2.5
3
¥
5,630
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
07579714
CR-BG31-G
1箱(100枚)
緑
30×45×2.5
3
¥
5,630
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
07579723
CR-BG31-PI
1箱(100枚)
桃
30×45×2.5
3
¥
5,630
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
07579732
CR-BG31-R
1箱(100枚)
赤
30×45×2.5
3
¥
5,630
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
07579748
CR-BG31-SB
1箱(100枚)
空
30×45×2.5
3
¥
5,630
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
07579757
CR-BG31-W
1箱(100枚)
白
30×45×2.5
3
¥
5,630
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
07579766
CR-BG31-Y
1箱(100枚)
黄
30×45×2.5
3
¥
5,630
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
07579775
CR-BG32-BL
1箱(100枚)
青
30×45×2.5
3
¥
5,830
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
07579784
CR-BG32-G
1箱(100枚)
緑
30×45×2.5
3
¥
5,830
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
07579793
CR-BG32-PI
1箱(100枚)
桃
30×45×2.5
3
¥
5,830
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
07579802
CR-BG32-R
1箱(100枚)
赤
30×45×2.5
3
¥
5,830
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
07579818
CR-BG32-SB
1箱(100枚)
空
30×45×2.5
3
¥
5,830
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
07579827
CR-BG32-W
1箱(100枚)
白
30×45×2.5
3
¥
5,830
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
07579836
CR-BG32-Y
1箱(100枚)
黄
30×45×2.5
3
¥
5,830
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
翌々日出荷
07579845
CR-BG41-BL
1箱(50枚)
青
40×60×2.5
4
¥
3,830
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
07579854
CR-BG41-G
1箱(50枚)
緑
40×60×2.5
4
¥
3,830
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
07579863
CR-BG41-PI
1箱(50枚)
桃
40×60×2.5
4
¥
3,830
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
07579872
CR-BG41-R
1箱(50枚)
赤
40×60×2.5
4
¥
3,830
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
07579888
CR-BG41-SB
1箱(50枚)
空
40×60×2.5
4
¥
3,830
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
07579897
CR-BG41-W
1箱(50枚)
白
40×60×2.5
4
¥
3,830
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
07579906
CR-BG41-Y
1箱(50枚)
黄
40×60×2.5
4
¥
3,830
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
07579915
CR-BG42-BL
1箱(50枚)
青
40×60×2.5
4
¥
3,830
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
07579924
CR-BG42-G
1箱(50枚)
緑
40×60×2.5
4
¥
3,830
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
07579933
CR-BG42-PI
1箱(50枚)
桃
40×60×2.5
4
¥
3,830
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
07579942
CR-BG42-R
1箱(50枚)
赤
40×60×2.5
4
¥
3,830
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
07579958
CR-BG42-SB
1箱(50枚)
空
40×60×2.5
4
¥
3,830
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
07579967
CR-BG42-W
1箱(50枚)
白
40×60×2.5
4
¥
3,830
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
07579976
CR-BG42-Y
1箱(50枚)
黄
40×60×2.5
4
¥
3,830
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
07579985
CR-BG43-BL
1箱(50枚)
青
40×60×2.5
4
¥
4,100
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
07579994
CR-BG43-G
1箱(50枚)
緑
40×60×2.5
4
¥
4,100
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
07580003
CR-BG43-PI
1箱(50枚)
桃
40×60×2.5
4
¥
4,100
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
07580012
CR-BG43-R
1箱(50枚)
赤
40×60×2.5
4
¥
4,100
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
07580028
CR-BG43-SB
1箱(50枚)
空
40×60×2.5
4
¥
4,100
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
07580037
CR-BG43-W
1箱(50枚)
白
40×60×2.5
4
¥
4,100
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
07580046
CR-BG43-Y
1箱(50枚)
黄
40×60×2.5
4
¥
4,100
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
07580055
CR-BG44-BL
1箱(50枚)
青
40×60×2.5
4
¥
4,100
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
07580064
CR-BG44-G
1箱(50枚)
緑
40×60×2.5
4
¥
4,100
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
07580073
CR-BG44-PI
1箱(50枚)
桃
40×60×2.5
4
¥
4,100
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
07580082
CR-BG44-R
1箱(50枚)
赤
40×60×2.5
4
¥
4,100
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
07580098
CR-BG44-SB
1箱(50枚)
空
40×60×2.5
4
¥
4,100
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
07580107
CR-BG44-W
1箱(50枚)
白
40×60×2.5
4
¥
4,100
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
07580116
CR-BG44-Y
1箱(50枚)
黄
40×60×2.5
4
¥
4,100
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください