マス目模造紙カット

マス目模造紙カット - クラウン[事務用品]

実用的なマス目入り5カラー。50mmのマス目入り。

寸法(横×縦)(mm)788×1091マス目グレー色印刷、実線50mm方眼、点線25mm罫
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
紙厚(g/m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07581665CR-MS50-GB1箱(50枚)ウグイス76.7
4,500
取扱い終了
07581674CR-MS50-CM1箱(50枚)クリーム76.7
4,500
取扱い終了
07581683CR-MS50-PI1箱(50枚)ピンク76.7
4,500
取扱い終了
07581692CR-MS50-BL1箱(50枚)ブルー81.4
4,500
取扱い終了
07581708CR-MS50-W1箱(50枚)76.7
4,000
取扱い終了
07581717CR-MS5-GB1巻(5枚)ウグイス76.7
650
取扱い終了
代引不可
特別運賃
07581726CR-MS5-CM1巻(5枚)クリーム76.7
650
取扱い終了
07581735CR-MS5-PI1巻(5枚)ピンク76.7
650
取扱い終了
07581744CR-MS5-BL1巻(5枚)ブルー81.4
650
取扱い終了
07581753CR-MS5-W1巻(5枚)76.7
600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スケッチブック/紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする