クラウン[事務用品]
クラウンクラフトテープ
官公庁・公的機関・ISO取得企業などでの使用に適した、環境にやさしいテープです。
材質
(巻芯)古紙
寸法(幅Wmm×長さLm)
50×50
主な用途
梱包
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
種類
粘着剤
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07582164
CR-KF51-OC
50
50
0.145
古紙使用
ラミネートタイプ
ゴム系
¥
390
¥
359
¥
395
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください