クラウン[事務用品]
クラウン定番布テープ
仕様
日本製
材質
(巻芯)再生紙
寸法(幅Wmm×長さLm)
50×25
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07582173
TB-NT50
1巻
50
25
0.22
スフ/PET製
ゴム系
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
07582182
TB-NT50X30
1箱(30巻)
50
25
0.22
スフ/PET製
ゴム系
オープン
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください