クラウン[事務用品]
木製工事写真用黒板
現場での撮影に便利な、立て掛け脚付き。裏面は黒板ふき・チョーク2本の収納ボックスと、立て掛け脚が付いています。
外形寸法(横×縦×厚さ)(mm)
600×450×20
仕様
白チョーク2本、黒板字消し付
材質
木製
質量(kg)
1
色
緑
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07582304
CR-KB1
¥
4,200
取扱い終了
07582313
CR-KB2
¥
4,400
取扱い終了
07582322
CR-KB3
¥
4,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください