クラウン[事務用品]
クラウン[事務用品]の 工事用黒板・ホワイトボード
クラウン[事務用品]の 工事用黒板
クラウン[事務用品]の 設置式黒板
木製工事写真用黒板
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
07582322
品番
CR-KB3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,400
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
現場での撮影に便利な、立て掛け脚付き。裏面は黒板ふき・チョーク2本の収納ボックスと、立て掛け脚が付いています。
外形寸法(横×縦×厚さ)(mm)
600×450×20
仕様
白チョーク2本、黒板字消し付
材質
木製
質量(kg)
1
色
緑