非常用避難セット

非常用避難セット - クラウン[事務用品]
セット内容非常用持出袋(不燃性アルミックス製)、折りたたみ式ポリタンク10L用、ミネラルウォーター(500ml)2本、缶入カンパン(キャンディー入)2缶、懐中電灯(単1乾電池2本付)、非常用ローソク(10時間用)、すべり止手袋、使いきりマスク(10枚入)、純白タオル、応急絆創膏フリーサイズ、ガーゼ、三角巾、伸縮包帯、ネオバン紙テープ、ステンレス製ハサミ、ブルーシート(180*180cm)、ポリ袋(10枚入)、ポケットティッシュ、呼子笛、コンビニカップ1セット質量(kg)3.9賞味期限ミネラルウォーター/缶入カンパン=製造日より5年内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07582392CR-HN88
13,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする