セット内容非常用持出袋(不燃性アルミックス製)、折りたたみ式ポリタンク10L用、ミネラルウォーター(500ml)2本、缶入カンパン(キャンディー入)2缶、懐中電灯(単1乾電池2本付)、非常用ローソク(10時間用)、すべり止手袋、使いきりマスク(10枚入)、純白タオル、応急絆創膏フリーサイズ、ガーゼ、三角巾、伸縮包帯、ネオバン紙テープ、ステンレス製ハサミ、ブルーシート(180*180cm)、ポリ袋(10枚入)、ポケットティッシュ、呼子笛、コンビニカップ1セット
質量(kg)3.9
賞味期限ミネラルウォーター/缶入カンパン=製造日より5年