曜日別特売

M4 ベーシックフレーム 20×20 [カット品]

M4 ベーシックフレーム 20×20 [カット品] - NIC(エヌアイシ・オートテック)
(4件のレビュー)

M4規格

断面2次モーメント
Ix 0.63×104 mm4
Iy 0.63×104 mm4
用途小形カバー等に材質A6063S-T5(205)質量(kg/m)0.437表面処理アルマイト処理 クリア電着塗装適合キャップブラック:ECP-2020-4 グレー:ECP-2020-4-GY引張強度(N/mm2)225断面積(mm2)162内容量1本
注意
※長さは1mm単位で注文をお願いします
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08322728AFS-2020-4-[15/100]15~100
79
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
08322737AFS-2020-4-[101/200]101~200
158
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
08322746AFS-2020-4-[201/300]201~300
237
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
08322755AFS-2020-4-[301/400]301~400
316
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
08322764AFS-2020-4-[401/500]401~500
395
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
08322773AFS-2020-4-[501/600]501~600
474
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
08322782AFS-2020-4-[601/700]601~700
553
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
08322798AFS-2020-4-[701/800]701~800
632
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
08322807AFS-2020-4-[801/900]801~900
711
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
08322816AFS-2020-4-[901/1000]901~1000
790
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
08322825AFS-2020-4-[1001/1100]1001~1100
869
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
08322834AFS-2020-4-[1101/1200]1101~1200
948
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
08322843AFS-2020-4-[1201/1300]1201~1300
1,027
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
08322852AFS-2020-4-[1301/1400]1301~1400
1,106
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
08322868AFS-2020-4-[1401/1500]1401~1500
1,185
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
08322877AFS-2020-4-[1501/1600]1501~1600
1,264
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
08322886AFS-2020-4-[1601/1700]1601~1700
1,343
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
08322895AFS-2020-4-[1701/1800]1701~1800
1,422
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
08322904AFS-2020-4-[1801/1900]1801~1900
1,501
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
08322913AFS-2020-4-[1901/2000]1901~2000
1,580
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
08322922AFS-2020-4-[2001/2100]2001~2100
1,659
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
08322938AFS-2020-4-[2101/2200]2101~2200
1,738
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
08322947AFS-2020-4-[2201/2300]2201~2300
1,817
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
08322956AFS-2020-4-[2301/2400]2301~2400
1,896
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
08322965AFS-2020-4-[2401/2500]2401~2500
1,975
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
08322974AFS-2020-4-[2501/2600]2501~2600
2,054
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
08322983AFS-2020-4-[2601/2700]2601~2700
2,133
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
08322992AFS-2020-4-[2701/2800]2701~2800
2,212
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
08323008AFS-2020-4-[2801/2900]2801~2900
2,291
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
08323017AFS-2020-4-[2901/3000]2901~3000
2,370
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
08322728AFS-2020-4-[15/100]48903094AFS-2020-4AFS-2020-4-[15/100] 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2020-4 NIC(エヌアイシ・オートテック) 48903094【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2020-4NIC(エヌアイシ・オートテック)1本
12
税込13
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
08322737AFS-2020-4-[101/200]48903094AFS-2020-4AFS-2020-4-[101/200] 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2020-4 NIC(エヌアイシ・オートテック) 48903094【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2020-4NIC(エヌアイシ・オートテック)1本
12
税込13
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
08322746AFS-2020-4-[201/300]48903094AFS-2020-4AFS-2020-4-[201/300] 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2020-4 NIC(エヌアイシ・オートテック) 48903094【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2020-4NIC(エヌアイシ・オートテック)1本
12
税込13
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
08322755AFS-2020-4-[301/400]48903094AFS-2020-4AFS-2020-4-[301/400] 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2020-4 NIC(エヌアイシ・オートテック) 48903094【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2020-4NIC(エヌアイシ・オートテック)1本
12
税込13
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
08322764AFS-2020-4-[401/500]48903094AFS-2020-4AFS-2020-4-[401/500] 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2020-4 NIC(エヌアイシ・オートテック) 48903094【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2020-4NIC(エヌアイシ・オートテック)1本
12
税込13
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
08322773AFS-2020-4-[501/600]48903094AFS-2020-4AFS-2020-4-[501/600] 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2020-4 NIC(エヌアイシ・オートテック) 48903094【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2020-4NIC(エヌアイシ・オートテック)1本
12
税込13
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
08322782AFS-2020-4-[601/700]48903094AFS-2020-4AFS-2020-4-[601/700] 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2020-4 NIC(エヌアイシ・オートテック) 48903094【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2020-4NIC(エヌアイシ・オートテック)1本
12
税込13
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
08322798AFS-2020-4-[701/800]48903094AFS-2020-4AFS-2020-4-[701/800] 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2020-4 NIC(エヌアイシ・オートテック) 48903094【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2020-4NIC(エヌアイシ・オートテック)1本
12
税込13
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
08322807AFS-2020-4-[801/900]48903094AFS-2020-4AFS-2020-4-[801/900] 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2020-4 NIC(エヌアイシ・オートテック) 48903094【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2020-4NIC(エヌアイシ・オートテック)1本
12
税込13
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
08322816AFS-2020-4-[901/1000]48903094AFS-2020-4AFS-2020-4-[901/1000] 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2020-4 NIC(エヌアイシ・オートテック) 48903094【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2020-4NIC(エヌアイシ・オートテック)1本
12
税込13
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
08322825AFS-2020-4-[1001/1100]48903094AFS-2020-4AFS-2020-4-[1001/1100] 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2020-4 NIC(エヌアイシ・オートテック) 48903094【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2020-4NIC(エヌアイシ・オートテック)1本
12
税込13
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
08322834AFS-2020-4-[1101/1200]48903094AFS-2020-4AFS-2020-4-[1101/1200] 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2020-4 NIC(エヌアイシ・オートテック) 48903094【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2020-4NIC(エヌアイシ・オートテック)1本
12
税込13
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
08322843AFS-2020-4-[1201/1300]48903094AFS-2020-4AFS-2020-4-[1201/1300] 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2020-4 NIC(エヌアイシ・オートテック) 48903094【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2020-4NIC(エヌアイシ・オートテック)1本
12
税込13
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
08322852AFS-2020-4-[1301/1400]48903094AFS-2020-4AFS-2020-4-[1301/1400] 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2020-4 NIC(エヌアイシ・オートテック) 48903094【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2020-4NIC(エヌアイシ・オートテック)1本
12
税込13
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
08322868AFS-2020-4-[1401/1500]48903094AFS-2020-4AFS-2020-4-[1401/1500] 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2020-4 NIC(エヌアイシ・オートテック) 48903094【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2020-4NIC(エヌアイシ・オートテック)1本
12
税込13
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
08322877AFS-2020-4-[1501/1600]48903094AFS-2020-4AFS-2020-4-[1501/1600] 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2020-4 NIC(エヌアイシ・オートテック) 48903094【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2020-4NIC(エヌアイシ・オートテック)1本
12
税込13
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
08322886AFS-2020-4-[1601/1700]48903094AFS-2020-4AFS-2020-4-[1601/1700] 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2020-4 NIC(エヌアイシ・オートテック) 48903094【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2020-4NIC(エヌアイシ・オートテック)1本
12
税込13
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
08322895AFS-2020-4-[1701/1800]48903094AFS-2020-4AFS-2020-4-[1701/1800] 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2020-4 NIC(エヌアイシ・オートテック) 48903094【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2020-4NIC(エヌアイシ・オートテック)1本
12
税込13
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
08322904AFS-2020-4-[1801/1900]48903094AFS-2020-4AFS-2020-4-[1801/1900] 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2020-4 NIC(エヌアイシ・オートテック) 48903094【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2020-4NIC(エヌアイシ・オートテック)1本
12
税込13
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
08322913AFS-2020-4-[1901/2000]48903094AFS-2020-4AFS-2020-4-[1901/2000] 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2020-4 NIC(エヌアイシ・オートテック) 48903094【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2020-4NIC(エヌアイシ・オートテック)1本
12
税込13
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
08322922AFS-2020-4-[2001/2100]48903094AFS-2020-4AFS-2020-4-[2001/2100] 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2020-4 NIC(エヌアイシ・オートテック) 48903094【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2020-4NIC(エヌアイシ・オートテック)1本
12
税込13
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
08322938AFS-2020-4-[2101/2200]48903094AFS-2020-4AFS-2020-4-[2101/2200] 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2020-4 NIC(エヌアイシ・オートテック) 48903094【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2020-4NIC(エヌアイシ・オートテック)1本
12
税込13
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
08322947AFS-2020-4-[2201/2300]48903094AFS-2020-4AFS-2020-4-[2201/2300] 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2020-4 NIC(エヌアイシ・オートテック) 48903094【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2020-4NIC(エヌアイシ・オートテック)1本
12
税込13
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
08322956AFS-2020-4-[2301/2400]48903094AFS-2020-4AFS-2020-4-[2301/2400] 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2020-4 NIC(エヌアイシ・オートテック) 48903094【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2020-4NIC(エヌアイシ・オートテック)1本
12
税込13
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
08322965AFS-2020-4-[2401/2500]48903094AFS-2020-4AFS-2020-4-[2401/2500] 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2020-4 NIC(エヌアイシ・オートテック) 48903094【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2020-4NIC(エヌアイシ・オートテック)1本
12
税込13
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
08322974AFS-2020-4-[2501/2600]48903094AFS-2020-4AFS-2020-4-[2501/2600] 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2020-4 NIC(エヌアイシ・オートテック) 48903094【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2020-4NIC(エヌアイシ・オートテック)1本
12
税込13
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
08322983AFS-2020-4-[2601/2700]48903094AFS-2020-4AFS-2020-4-[2601/2700] 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2020-4 NIC(エヌアイシ・オートテック) 48903094【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2020-4NIC(エヌアイシ・オートテック)1本
12
税込13
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
08322992AFS-2020-4-[2701/2800]48903094AFS-2020-4AFS-2020-4-[2701/2800] 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2020-4 NIC(エヌアイシ・オートテック) 48903094【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2020-4NIC(エヌアイシ・オートテック)1本
12
税込13
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
08323008AFS-2020-4-[2801/2900]48903094AFS-2020-4AFS-2020-4-[2801/2900] 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2020-4 NIC(エヌアイシ・オートテック) 48903094【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2020-4NIC(エヌアイシ・オートテック)1本
12
税込13
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
08323017AFS-2020-4-[2901/3000]48903094AFS-2020-4AFS-2020-4-[2901/3000] 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2020-4 NIC(エヌアイシ・オートテック) 48903094【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2020-4NIC(エヌアイシ・オートテック)1本
12
税込13
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08322746
2016-12-15
用途: 実験装置のフレーム作成

前述にも同じような記載がありますが、他社の20x20のフレームでM5の板ナットを入れて利用していましたが、このM4記載のあるこのフレームでは入りませんでした。僅かな寸法の差なので次回押し出し金型改修の機会に入るようにして頂きたいです。それ以外は何も問題ありません。

対象商品 : 08322895
2016-10-29
用途: ボックス製作など
教育・研究機関

強度もそこそこあって、工作物にはよく使用しています。高速カッターでも問題なく切れますので、ちょっとしたものはほとんどこれで組んでいます。

対象商品 : 08322746
2016-11-14
用途: 3Dプリンター自作フレーム製作
鵬翔高等学校

後入れナットを入れようとしたらスリットが狭くナットが入らなかった。事前に調べなかった調査不足で私が悪いのであるが、調べてみると2020アルミフレームはスリット幅が共通で無いのに気づきびっくりした。他は特に問題はありません。

対象商品 : 08322737
2014-10-23
用途: コレクションスタンドとPCモニターラック

梱包が一つ一つ丁寧で、傷一つなく納品してくださいました。
寸法も大きな誤差はなく問題なくスペースに組み込むことができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする