M6 ベーシックフレーム/ライト級 30×30 [カット品]

M6 ベーシックフレーム/ライト級 30×30 [カット品] - NIC(エヌアイシ・オートテック)

M6規格

断面2次モーメント
Ix 2.53×104 mm4
Iy 2.53×104 mm4
用途安全カバー等に材質A6063S-T5(205)質量(kg/m)0.758表面処理アルマイト処理 クリア電着塗装適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GY引張強度(N/mm2)225断面積(mm2)280.8内容量1本
注意
※長さは1mm単位で注文をお願いします
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08331487AFS-3030F-6-[15/100]15~100
122
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
08331496AFS-3030F-6-[101/200]101~200
244
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
08331505AFS-3030F-6-[201/300]201~300
366
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
08331514AFS-3030F-6-[301/400]301~400
488
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
08331523AFS-3030F-6-[401/500]401~500
610
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
08331532AFS-3030F-6-[501/600]501~600
732
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
08331548AFS-3030F-6-[601/700]601~700
854
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
08331557AFS-3030F-6-[701/800]701~800
976
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
08331566AFS-3030F-6-[801/900]801~900
1,098
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
08331575AFS-3030F-6-[901/1000]901~1000
1,220
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
08331584AFS-3030F-6-[1001/1100]1001~1100
1,342
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
08331593AFS-3030F-6-[1101/1200]1101~1200
1,464
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
08331602AFS-3030F-6-[1201/1300]1201~1300
1,586
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
08331618AFS-3030F-6-[1301/1400]1301~1400
1,708
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
08331627AFS-3030F-6-[1401/1500]1401~1500
1,830
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
08331636AFS-3030F-6-[1501/1600]1501~1600
1,952
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
08331645AFS-3030F-6-[1601/1700]1601~1700
2,074
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
08331654AFS-3030F-6-[1701/1800]1701~1800
2,196
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
08331663AFS-3030F-6-[1801/1900]1801~1900
2,318
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
08331672AFS-3030F-6-[1901/2000]1901~2000
2,440
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
08331688AFS-3030F-6-[2001/2100]2001~2100
2,562
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
08331697AFS-3030F-6-[2101/2200]2101~2200
2,684
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
08331706AFS-3030F-6-[2201/2300]2201~2300
2,806
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
08331715AFS-3030F-6-[2301/2400]2301~2400
2,928
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
08331724AFS-3030F-6-[2401/2500]2401~2500
3,050
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
08331733AFS-3030F-6-[2501/2600]2501~2600
3,172
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
08331742AFS-3030F-6-[2601/2700]2601~2700
3,294
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
08331758AFS-3030F-6-[2701/2800]2701~2800
3,416
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
08331767AFS-3030F-6-[2801/2900]2801~2900
3,538
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
08331776AFS-3030F-6-[2901/3000]2901~3000
3,660
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
08331487AFS-3030F-6-[15/100]48903164AFS-3030F-6AFS-3030F-6-[15/100] 【オーダー】ベーシックフレーム ライト級 AFS-3030F-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) 48903164【オーダー】ベーシックフレーム ライト級 AFS-3030F-6NIC(エヌアイシ・オートテック)1本
18
税込20
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
08331496AFS-3030F-6-[101/200]48903164AFS-3030F-6AFS-3030F-6-[101/200] 【オーダー】ベーシックフレーム ライト級 AFS-3030F-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) 48903164【オーダー】ベーシックフレーム ライト級 AFS-3030F-6NIC(エヌアイシ・オートテック)1本
18
税込20
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
08331505AFS-3030F-6-[201/300]48903164AFS-3030F-6AFS-3030F-6-[201/300] 【オーダー】ベーシックフレーム ライト級 AFS-3030F-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) 48903164【オーダー】ベーシックフレーム ライト級 AFS-3030F-6NIC(エヌアイシ・オートテック)1本
18
税込20
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
08331514AFS-3030F-6-[301/400]48903164AFS-3030F-6AFS-3030F-6-[301/400] 【オーダー】ベーシックフレーム ライト級 AFS-3030F-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) 48903164【オーダー】ベーシックフレーム ライト級 AFS-3030F-6NIC(エヌアイシ・オートテック)1本
18
税込20
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
08331523AFS-3030F-6-[401/500]48903164AFS-3030F-6AFS-3030F-6-[401/500] 【オーダー】ベーシックフレーム ライト級 AFS-3030F-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) 48903164【オーダー】ベーシックフレーム ライト級 AFS-3030F-6NIC(エヌアイシ・オートテック)1本
18
税込20
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
08331532AFS-3030F-6-[501/600]48903164AFS-3030F-6AFS-3030F-6-[501/600] 【オーダー】ベーシックフレーム ライト級 AFS-3030F-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) 48903164【オーダー】ベーシックフレーム ライト級 AFS-3030F-6NIC(エヌアイシ・オートテック)1本
18
税込20
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
08331548AFS-3030F-6-[601/700]48903164AFS-3030F-6AFS-3030F-6-[601/700] 【オーダー】ベーシックフレーム ライト級 AFS-3030F-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) 48903164【オーダー】ベーシックフレーム ライト級 AFS-3030F-6NIC(エヌアイシ・オートテック)1本
18
税込20
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
08331557AFS-3030F-6-[701/800]48903164AFS-3030F-6AFS-3030F-6-[701/800] 【オーダー】ベーシックフレーム ライト級 AFS-3030F-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) 48903164【オーダー】ベーシックフレーム ライト級 AFS-3030F-6NIC(エヌアイシ・オートテック)1本
18
税込20
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
08331566AFS-3030F-6-[801/900]48903164AFS-3030F-6AFS-3030F-6-[801/900] 【オーダー】ベーシックフレーム ライト級 AFS-3030F-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) 48903164【オーダー】ベーシックフレーム ライト級 AFS-3030F-6NIC(エヌアイシ・オートテック)1本
18
税込20
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
08331575AFS-3030F-6-[901/1000]48903164AFS-3030F-6AFS-3030F-6-[901/1000] 【オーダー】ベーシックフレーム ライト級 AFS-3030F-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) 48903164【オーダー】ベーシックフレーム ライト級 AFS-3030F-6NIC(エヌアイシ・オートテック)1本
18
税込20
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
08331584AFS-3030F-6-[1001/1100]48903164AFS-3030F-6AFS-3030F-6-[1001/1100] 【オーダー】ベーシックフレーム ライト級 AFS-3030F-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) 48903164【オーダー】ベーシックフレーム ライト級 AFS-3030F-6NIC(エヌアイシ・オートテック)1本
18
税込20
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
08331593AFS-3030F-6-[1101/1200]48903164AFS-3030F-6AFS-3030F-6-[1101/1200] 【オーダー】ベーシックフレーム ライト級 AFS-3030F-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) 48903164【オーダー】ベーシックフレーム ライト級 AFS-3030F-6NIC(エヌアイシ・オートテック)1本
18
税込20
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
08331602AFS-3030F-6-[1201/1300]48903164AFS-3030F-6AFS-3030F-6-[1201/1300] 【オーダー】ベーシックフレーム ライト級 AFS-3030F-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) 48903164【オーダー】ベーシックフレーム ライト級 AFS-3030F-6NIC(エヌアイシ・オートテック)1本
18
税込20
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
08331618AFS-3030F-6-[1301/1400]48903164AFS-3030F-6AFS-3030F-6-[1301/1400] 【オーダー】ベーシックフレーム ライト級 AFS-3030F-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) 48903164【オーダー】ベーシックフレーム ライト級 AFS-3030F-6NIC(エヌアイシ・オートテック)1本
18
税込20
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
08331627AFS-3030F-6-[1401/1500]48903164AFS-3030F-6AFS-3030F-6-[1401/1500] 【オーダー】ベーシックフレーム ライト級 AFS-3030F-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) 48903164【オーダー】ベーシックフレーム ライト級 AFS-3030F-6NIC(エヌアイシ・オートテック)1本
18
税込20
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
08331636AFS-3030F-6-[1501/1600]48903164AFS-3030F-6AFS-3030F-6-[1501/1600] 【オーダー】ベーシックフレーム ライト級 AFS-3030F-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) 48903164【オーダー】ベーシックフレーム ライト級 AFS-3030F-6NIC(エヌアイシ・オートテック)1本
18
税込20
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
08331645AFS-3030F-6-[1601/1700]48903164AFS-3030F-6AFS-3030F-6-[1601/1700] 【オーダー】ベーシックフレーム ライト級 AFS-3030F-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) 48903164【オーダー】ベーシックフレーム ライト級 AFS-3030F-6NIC(エヌアイシ・オートテック)1本
18
税込20
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
08331654AFS-3030F-6-[1701/1800]48903164AFS-3030F-6AFS-3030F-6-[1701/1800] 【オーダー】ベーシックフレーム ライト級 AFS-3030F-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) 48903164【オーダー】ベーシックフレーム ライト級 AFS-3030F-6NIC(エヌアイシ・オートテック)1本
18
税込20
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
08331663AFS-3030F-6-[1801/1900]48903164AFS-3030F-6AFS-3030F-6-[1801/1900] 【オーダー】ベーシックフレーム ライト級 AFS-3030F-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) 48903164【オーダー】ベーシックフレーム ライト級 AFS-3030F-6NIC(エヌアイシ・オートテック)1本
18
税込20
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
08331672AFS-3030F-6-[1901/2000]48903164AFS-3030F-6AFS-3030F-6-[1901/2000] 【オーダー】ベーシックフレーム ライト級 AFS-3030F-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) 48903164【オーダー】ベーシックフレーム ライト級 AFS-3030F-6NIC(エヌアイシ・オートテック)1本
18
税込20
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
08331688AFS-3030F-6-[2001/2100]48903164AFS-3030F-6AFS-3030F-6-[2001/2100] 【オーダー】ベーシックフレーム ライト級 AFS-3030F-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) 48903164【オーダー】ベーシックフレーム ライト級 AFS-3030F-6NIC(エヌアイシ・オートテック)1本
18
税込20
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
08331697AFS-3030F-6-[2101/2200]48903164AFS-3030F-6AFS-3030F-6-[2101/2200] 【オーダー】ベーシックフレーム ライト級 AFS-3030F-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) 48903164【オーダー】ベーシックフレーム ライト級 AFS-3030F-6NIC(エヌアイシ・オートテック)1本
18
税込20
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
08331706AFS-3030F-6-[2201/2300]48903164AFS-3030F-6AFS-3030F-6-[2201/2300] 【オーダー】ベーシックフレーム ライト級 AFS-3030F-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) 48903164【オーダー】ベーシックフレーム ライト級 AFS-3030F-6NIC(エヌアイシ・オートテック)1本
18
税込20
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
08331715AFS-3030F-6-[2301/2400]48903164AFS-3030F-6AFS-3030F-6-[2301/2400] 【オーダー】ベーシックフレーム ライト級 AFS-3030F-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) 48903164【オーダー】ベーシックフレーム ライト級 AFS-3030F-6NIC(エヌアイシ・オートテック)1本
18
税込20
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
08331724AFS-3030F-6-[2401/2500]48903164AFS-3030F-6AFS-3030F-6-[2401/2500] 【オーダー】ベーシックフレーム ライト級 AFS-3030F-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) 48903164【オーダー】ベーシックフレーム ライト級 AFS-3030F-6NIC(エヌアイシ・オートテック)1本
18
税込20
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
08331733AFS-3030F-6-[2501/2600]48903164AFS-3030F-6AFS-3030F-6-[2501/2600] 【オーダー】ベーシックフレーム ライト級 AFS-3030F-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) 48903164【オーダー】ベーシックフレーム ライト級 AFS-3030F-6NIC(エヌアイシ・オートテック)1本
18
税込20
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
08331742AFS-3030F-6-[2601/2700]48903164AFS-3030F-6AFS-3030F-6-[2601/2700] 【オーダー】ベーシックフレーム ライト級 AFS-3030F-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) 48903164【オーダー】ベーシックフレーム ライト級 AFS-3030F-6NIC(エヌアイシ・オートテック)1本
18
税込20
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
08331758AFS-3030F-6-[2701/2800]48903164AFS-3030F-6AFS-3030F-6-[2701/2800] 【オーダー】ベーシックフレーム ライト級 AFS-3030F-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) 48903164【オーダー】ベーシックフレーム ライト級 AFS-3030F-6NIC(エヌアイシ・オートテック)1本
18
税込20
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
08331767AFS-3030F-6-[2801/2900]48903164AFS-3030F-6AFS-3030F-6-[2801/2900] 【オーダー】ベーシックフレーム ライト級 AFS-3030F-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) 48903164【オーダー】ベーシックフレーム ライト級 AFS-3030F-6NIC(エヌアイシ・オートテック)1本
18
税込20
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
08331776AFS-3030F-6-[2901/3000]48903164AFS-3030F-6AFS-3030F-6-[2901/3000] 【オーダー】ベーシックフレーム ライト級 AFS-3030F-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) 48903164【オーダー】ベーシックフレーム ライト級 AFS-3030F-6NIC(エヌアイシ・オートテック)1本
18
税込20
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする