M6 ベーシックフレーム/ヘビー級 30×120 [カット品]

M6 ベーシックフレーム/ヘビー級 30×120 [カット品] - NIC(エヌアイシ・オートテック)

M6規格

断面2次モーメント
Ix 11.6×104 mm4
Iy 156.2×104 mm4
用途構造部材、マシンフレーム等に材質A6063S-T5(205)質量(kg/m)2.867表面処理アルマイト処理 クリア電着塗装適合キャップブラック:ECP-3060-6(2個使用) グレー:ECP-3060-6-GY(2個使用)引張強度(N/mm2)225断面積(mm2)1061.9内容量1本
注意
※長さは1mm単位で注文をお願いします
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08333343AFS-30120-6-[15/100]15~100
528
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
08333352AFS-30120-6-[101/200]101~200
1,056
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
08333368AFS-30120-6-[201/300]201~300
1,584
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
08333377AFS-30120-6-[301/400]301~400
2,112
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
08333386AFS-30120-6-[401/500]401~500
2,640
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
08333395AFS-30120-6-[501/600]501~600
3,168
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
08333404AFS-30120-6-[601/700]601~700
3,696
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
08333413AFS-30120-6-[701/800]701~800
4,224
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
08333422AFS-30120-6-[801/900]801~900
4,752
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
08333438AFS-30120-6-[901/1000]901~1000
5,280
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
08333447AFS-30120-6-[1001/1100]1001~1100
5,808
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
08333456AFS-30120-6-[1101/1200]1101~1200
6,336
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
08333465AFS-30120-6-[1201/1300]1201~1300
6,864
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
08333474AFS-30120-6-[1301/1400]1301~1400
7,392
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
08333483AFS-30120-6-[1401/1500]1401~1500
7,920
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
08333492AFS-30120-6-[1501/1600]1501~1600
8,448
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
08333508AFS-30120-6-[1601/1700]1601~1700
8,976
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
08333517AFS-30120-6-[1701/1800]1701~1800
9,504
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
08333526AFS-30120-6-[1801/1900]1801~1900
10,032
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
08333535AFS-30120-6-[1901/2000]1901~2000
10,560
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
08333544AFS-30120-6-[2001/2100]2001~2100
11,088
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
08333553AFS-30120-6-[2101/2200]2101~2200
11,616
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
08333562AFS-30120-6-[2201/2300]2201~2300
12,144
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
08333578AFS-30120-6-[2301/2400]2301~2400
12,672
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
08333587AFS-30120-6-[2401/2500]2401~2500
13,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
08333596AFS-30120-6-[2501/2600]2501~2600
13,728
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
08333605AFS-30120-6-[2601/2700]2601~2700
14,256
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
08333614AFS-30120-6-[2701/2800]2701~2800
14,784
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
08333623AFS-30120-6-[2801/2900]2801~2900
15,312
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
08333632AFS-30120-6-[2901/3000]2901~3000
15,840
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
08333343AFS-30120-6-[15/100]48903146AFS-30120-6AFS-30120-6-[15/100] 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-30120-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) 48903146【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-30120-6NIC(エヌアイシ・オートテック)1本
78
税込86
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
08333352AFS-30120-6-[101/200]48903146AFS-30120-6AFS-30120-6-[101/200] 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-30120-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) 48903146【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-30120-6NIC(エヌアイシ・オートテック)1本
78
税込86
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
08333368AFS-30120-6-[201/300]48903146AFS-30120-6AFS-30120-6-[201/300] 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-30120-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) 48903146【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-30120-6NIC(エヌアイシ・オートテック)1本
78
税込86
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
08333377AFS-30120-6-[301/400]48903146AFS-30120-6AFS-30120-6-[301/400] 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-30120-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) 48903146【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-30120-6NIC(エヌアイシ・オートテック)1本
78
税込86
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
08333386AFS-30120-6-[401/500]48903146AFS-30120-6AFS-30120-6-[401/500] 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-30120-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) 48903146【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-30120-6NIC(エヌアイシ・オートテック)1本
78
税込86
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
08333395AFS-30120-6-[501/600]48903146AFS-30120-6AFS-30120-6-[501/600] 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-30120-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) 48903146【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-30120-6NIC(エヌアイシ・オートテック)1本
78
税込86
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
08333404AFS-30120-6-[601/700]48903146AFS-30120-6AFS-30120-6-[601/700] 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-30120-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) 48903146【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-30120-6NIC(エヌアイシ・オートテック)1本
78
税込86
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
08333413AFS-30120-6-[701/800]48903146AFS-30120-6AFS-30120-6-[701/800] 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-30120-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) 48903146【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-30120-6NIC(エヌアイシ・オートテック)1本
78
税込86
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
08333422AFS-30120-6-[801/900]48903146AFS-30120-6AFS-30120-6-[801/900] 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-30120-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) 48903146【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-30120-6NIC(エヌアイシ・オートテック)1本
78
税込86
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
08333438AFS-30120-6-[901/1000]48903146AFS-30120-6AFS-30120-6-[901/1000] 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-30120-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) 48903146【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-30120-6NIC(エヌアイシ・オートテック)1本
78
税込86
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
08333447AFS-30120-6-[1001/1100]48903146AFS-30120-6AFS-30120-6-[1001/1100] 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-30120-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) 48903146【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-30120-6NIC(エヌアイシ・オートテック)1本
78
税込86
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
08333456AFS-30120-6-[1101/1200]48903146AFS-30120-6AFS-30120-6-[1101/1200] 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-30120-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) 48903146【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-30120-6NIC(エヌアイシ・オートテック)1本
78
税込86
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
08333465AFS-30120-6-[1201/1300]48903146AFS-30120-6AFS-30120-6-[1201/1300] 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-30120-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) 48903146【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-30120-6NIC(エヌアイシ・オートテック)1本
78
税込86
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
08333474AFS-30120-6-[1301/1400]48903146AFS-30120-6AFS-30120-6-[1301/1400] 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-30120-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) 48903146【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-30120-6NIC(エヌアイシ・オートテック)1本
78
税込86
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
08333483AFS-30120-6-[1401/1500]48903146AFS-30120-6AFS-30120-6-[1401/1500] 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-30120-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) 48903146【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-30120-6NIC(エヌアイシ・オートテック)1本
78
税込86
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
08333492AFS-30120-6-[1501/1600]48903146AFS-30120-6AFS-30120-6-[1501/1600] 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-30120-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) 48903146【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-30120-6NIC(エヌアイシ・オートテック)1本
78
税込86
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
08333508AFS-30120-6-[1601/1700]48903146AFS-30120-6AFS-30120-6-[1601/1700] 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-30120-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) 48903146【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-30120-6NIC(エヌアイシ・オートテック)1本
78
税込86
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
08333517AFS-30120-6-[1701/1800]48903146AFS-30120-6AFS-30120-6-[1701/1800] 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-30120-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) 48903146【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-30120-6NIC(エヌアイシ・オートテック)1本
78
税込86
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
08333526AFS-30120-6-[1801/1900]48903146AFS-30120-6AFS-30120-6-[1801/1900] 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-30120-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) 48903146【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-30120-6NIC(エヌアイシ・オートテック)1本
78
税込86
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
08333535AFS-30120-6-[1901/2000]48903146AFS-30120-6AFS-30120-6-[1901/2000] 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-30120-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) 48903146【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-30120-6NIC(エヌアイシ・オートテック)1本
78
税込86
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
08333544AFS-30120-6-[2001/2100]48903146AFS-30120-6AFS-30120-6-[2001/2100] 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-30120-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) 48903146【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-30120-6NIC(エヌアイシ・オートテック)1本
78
税込86
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
08333553AFS-30120-6-[2101/2200]48903146AFS-30120-6AFS-30120-6-[2101/2200] 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-30120-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) 48903146【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-30120-6NIC(エヌアイシ・オートテック)1本
78
税込86
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
08333562AFS-30120-6-[2201/2300]48903146AFS-30120-6AFS-30120-6-[2201/2300] 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-30120-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) 48903146【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-30120-6NIC(エヌアイシ・オートテック)1本
78
税込86
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
08333578AFS-30120-6-[2301/2400]48903146AFS-30120-6AFS-30120-6-[2301/2400] 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-30120-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) 48903146【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-30120-6NIC(エヌアイシ・オートテック)1本
78
税込86
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
08333587AFS-30120-6-[2401/2500]48903146AFS-30120-6AFS-30120-6-[2401/2500] 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-30120-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) 48903146【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-30120-6NIC(エヌアイシ・オートテック)1本
78
税込86
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
08333596AFS-30120-6-[2501/2600]48903146AFS-30120-6AFS-30120-6-[2501/2600] 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-30120-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) 48903146【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-30120-6NIC(エヌアイシ・オートテック)1本
78
税込86
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
08333605AFS-30120-6-[2601/2700]48903146AFS-30120-6AFS-30120-6-[2601/2700] 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-30120-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) 48903146【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-30120-6NIC(エヌアイシ・オートテック)1本
78
税込86
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
08333614AFS-30120-6-[2701/2800]48903146AFS-30120-6AFS-30120-6-[2701/2800] 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-30120-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) 48903146【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-30120-6NIC(エヌアイシ・オートテック)1本
78
税込86
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
08333623AFS-30120-6-[2801/2900]48903146AFS-30120-6AFS-30120-6-[2801/2900] 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-30120-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) 48903146【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-30120-6NIC(エヌアイシ・オートテック)1本
78
税込86
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
08333632AFS-30120-6-[2901/3000]48903146AFS-30120-6AFS-30120-6-[2901/3000] 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-30120-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) 48903146【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-30120-6NIC(エヌアイシ・オートテック)1本
78
税込86
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする