曜日別特売

M6 ベーシックフレーム/スタンダード級 30×30 (1面溝無) [カット品]

M6 ベーシックフレーム/スタンダード級 30×30 (1面溝無) [カット品] - NIC(エヌアイシ・オートテック)

M6規格

断面2次モーメント
Ix 2.57×104 mm4
Iy 2.59×104 mm4
用途構造部材、安全カバー等に材質A6063S-T5(205)質量(kg/m)0.832表面処理アルマイト処理 クリア電着塗装適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GY引張強度(N/mm2)225断面積(mm2)308.2内容量1本
注意
※長さは1mm単位で注文をお願いします
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08336405AFSF-3030L-6-[15/100]15~100
145
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
08336414AFSF-3030L-6-[101/200]101~200
290
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
08336423AFSF-3030L-6-[201/300]201~300
435
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
08336432AFSF-3030L-6-[301/400]301~400
580
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
08336448AFSF-3030L-6-[401/500]401~500
725
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
08336457AFSF-3030L-6-[501/600]501~600
870
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
08336466AFSF-3030L-6-[601/700]601~700
1,015
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
08336475AFSF-3030L-6-[701/800]701~800
1,160
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
08336484AFSF-3030L-6-[801/900]801~900
1,305
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
08336493AFSF-3030L-6-[901/1000]901~1000
1,450
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
08336502AFSF-3030L-6-[1001/1100]1001~1100
1,595
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
08336518AFSF-3030L-6-[1101/1200]1101~1200
1,740
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
08336527AFSF-3030L-6-[1201/1300]1201~1300
1,885
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
08336536AFSF-3030L-6-[1301/1400]1301~1400
2,030
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
08336545AFSF-3030L-6-[1401/1500]1401~1500
2,175
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
08336554AFSF-3030L-6-[1501/1600]1501~1600
2,320
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
08336563AFSF-3030L-6-[1601/1700]1601~1700
2,465
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
08336572AFSF-3030L-6-[1701/1800]1701~1800
2,610
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
08336588AFSF-3030L-6-[1801/1900]1801~1900
2,755
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
08336597AFSF-3030L-6-[1901/2000]1901~2000
2,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
08336606AFSF-3030L-6-[2001/2100]2001~2100
3,045
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
08336615AFSF-3030L-6-[2101/2200]2101~2200
3,190
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
08336624AFSF-3030L-6-[2201/2300]2201~2300
3,335
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
08336633AFSF-3030L-6-[2301/2400]2301~2400
3,480
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
08336642AFSF-3030L-6-[2401/2500]2401~2500
3,625
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
08336658AFSF-3030L-6-[2501/2600]2501~2600
3,770
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
08336667AFSF-3030L-6-[2601/2700]2601~2700
3,915
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
08336676AFSF-3030L-6-[2701/2800]2701~2800
4,060
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
08336685AFSF-3030L-6-[2801/2900]2801~2900
4,205
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
08336694AFSF-3030L-6-[2901/3000]2901~3000
4,350
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
08336405AFSF-3030L-6-[15/100]48903767AFSF-3030L-6AFSF-3030L-6-[15/100] 【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFSF-3030L-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) 48903767【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFSF-3030L-6NIC(エヌアイシ・オートテック)1本
22
税込24
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
08336414AFSF-3030L-6-[101/200]48903767AFSF-3030L-6AFSF-3030L-6-[101/200] 【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFSF-3030L-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) 48903767【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFSF-3030L-6NIC(エヌアイシ・オートテック)1本
22
税込24
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
08336423AFSF-3030L-6-[201/300]48903767AFSF-3030L-6AFSF-3030L-6-[201/300] 【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFSF-3030L-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) 48903767【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFSF-3030L-6NIC(エヌアイシ・オートテック)1本
22
税込24
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
08336432AFSF-3030L-6-[301/400]48903767AFSF-3030L-6AFSF-3030L-6-[301/400] 【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFSF-3030L-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) 48903767【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFSF-3030L-6NIC(エヌアイシ・オートテック)1本
22
税込24
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
08336448AFSF-3030L-6-[401/500]48903767AFSF-3030L-6AFSF-3030L-6-[401/500] 【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFSF-3030L-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) 48903767【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFSF-3030L-6NIC(エヌアイシ・オートテック)1本
22
税込24
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
08336457AFSF-3030L-6-[501/600]48903767AFSF-3030L-6AFSF-3030L-6-[501/600] 【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFSF-3030L-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) 48903767【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFSF-3030L-6NIC(エヌアイシ・オートテック)1本
22
税込24
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
08336466AFSF-3030L-6-[601/700]48903767AFSF-3030L-6AFSF-3030L-6-[601/700] 【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFSF-3030L-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) 48903767【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFSF-3030L-6NIC(エヌアイシ・オートテック)1本
22
税込24
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
08336475AFSF-3030L-6-[701/800]48903767AFSF-3030L-6AFSF-3030L-6-[701/800] 【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFSF-3030L-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) 48903767【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFSF-3030L-6NIC(エヌアイシ・オートテック)1本
22
税込24
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
08336484AFSF-3030L-6-[801/900]48903767AFSF-3030L-6AFSF-3030L-6-[801/900] 【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFSF-3030L-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) 48903767【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFSF-3030L-6NIC(エヌアイシ・オートテック)1本
22
税込24
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
08336493AFSF-3030L-6-[901/1000]48903767AFSF-3030L-6AFSF-3030L-6-[901/1000] 【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFSF-3030L-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) 48903767【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFSF-3030L-6NIC(エヌアイシ・オートテック)1本
22
税込24
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
08336502AFSF-3030L-6-[1001/1100]48903767AFSF-3030L-6AFSF-3030L-6-[1001/1100] 【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFSF-3030L-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) 48903767【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFSF-3030L-6NIC(エヌアイシ・オートテック)1本
22
税込24
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
08336518AFSF-3030L-6-[1101/1200]48903767AFSF-3030L-6AFSF-3030L-6-[1101/1200] 【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFSF-3030L-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) 48903767【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFSF-3030L-6NIC(エヌアイシ・オートテック)1本
22
税込24
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
08336527AFSF-3030L-6-[1201/1300]48903767AFSF-3030L-6AFSF-3030L-6-[1201/1300] 【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFSF-3030L-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) 48903767【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFSF-3030L-6NIC(エヌアイシ・オートテック)1本
22
税込24
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
08336536AFSF-3030L-6-[1301/1400]48903767AFSF-3030L-6AFSF-3030L-6-[1301/1400] 【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFSF-3030L-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) 48903767【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFSF-3030L-6NIC(エヌアイシ・オートテック)1本
22
税込24
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
08336545AFSF-3030L-6-[1401/1500]48903767AFSF-3030L-6AFSF-3030L-6-[1401/1500] 【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFSF-3030L-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) 48903767【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFSF-3030L-6NIC(エヌアイシ・オートテック)1本
22
税込24
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
08336554AFSF-3030L-6-[1501/1600]48903767AFSF-3030L-6AFSF-3030L-6-[1501/1600] 【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFSF-3030L-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) 48903767【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFSF-3030L-6NIC(エヌアイシ・オートテック)1本
22
税込24
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
08336563AFSF-3030L-6-[1601/1700]48903767AFSF-3030L-6AFSF-3030L-6-[1601/1700] 【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFSF-3030L-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) 48903767【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFSF-3030L-6NIC(エヌアイシ・オートテック)1本
22
税込24
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
08336572AFSF-3030L-6-[1701/1800]48903767AFSF-3030L-6AFSF-3030L-6-[1701/1800] 【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFSF-3030L-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) 48903767【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFSF-3030L-6NIC(エヌアイシ・オートテック)1本
22
税込24
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
08336588AFSF-3030L-6-[1801/1900]48903767AFSF-3030L-6AFSF-3030L-6-[1801/1900] 【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFSF-3030L-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) 48903767【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFSF-3030L-6NIC(エヌアイシ・オートテック)1本
22
税込24
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
08336597AFSF-3030L-6-[1901/2000]48903767AFSF-3030L-6AFSF-3030L-6-[1901/2000] 【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFSF-3030L-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) 48903767【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFSF-3030L-6NIC(エヌアイシ・オートテック)1本
22
税込24
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
08336606AFSF-3030L-6-[2001/2100]48903767AFSF-3030L-6AFSF-3030L-6-[2001/2100] 【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFSF-3030L-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) 48903767【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFSF-3030L-6NIC(エヌアイシ・オートテック)1本
22
税込24
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
08336615AFSF-3030L-6-[2101/2200]48903767AFSF-3030L-6AFSF-3030L-6-[2101/2200] 【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFSF-3030L-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) 48903767【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFSF-3030L-6NIC(エヌアイシ・オートテック)1本
22
税込24
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
08336624AFSF-3030L-6-[2201/2300]48903767AFSF-3030L-6AFSF-3030L-6-[2201/2300] 【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFSF-3030L-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) 48903767【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFSF-3030L-6NIC(エヌアイシ・オートテック)1本
22
税込24
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
08336633AFSF-3030L-6-[2301/2400]48903767AFSF-3030L-6AFSF-3030L-6-[2301/2400] 【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFSF-3030L-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) 48903767【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFSF-3030L-6NIC(エヌアイシ・オートテック)1本
22
税込24
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
08336642AFSF-3030L-6-[2401/2500]48903767AFSF-3030L-6AFSF-3030L-6-[2401/2500] 【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFSF-3030L-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) 48903767【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFSF-3030L-6NIC(エヌアイシ・オートテック)1本
22
税込24
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
08336658AFSF-3030L-6-[2501/2600]48903767AFSF-3030L-6AFSF-3030L-6-[2501/2600] 【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFSF-3030L-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) 48903767【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFSF-3030L-6NIC(エヌアイシ・オートテック)1本
22
税込24
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
08336667AFSF-3030L-6-[2601/2700]48903767AFSF-3030L-6AFSF-3030L-6-[2601/2700] 【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFSF-3030L-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) 48903767【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFSF-3030L-6NIC(エヌアイシ・オートテック)1本
22
税込24
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
08336676AFSF-3030L-6-[2701/2800]48903767AFSF-3030L-6AFSF-3030L-6-[2701/2800] 【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFSF-3030L-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) 48903767【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFSF-3030L-6NIC(エヌアイシ・オートテック)1本
22
税込24
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
08336685AFSF-3030L-6-[2801/2900]48903767AFSF-3030L-6AFSF-3030L-6-[2801/2900] 【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFSF-3030L-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) 48903767【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFSF-3030L-6NIC(エヌアイシ・オートテック)1本
22
税込24
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
08336694AFSF-3030L-6-[2901/3000]48903767AFSF-3030L-6AFSF-3030L-6-[2901/3000] 【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFSF-3030L-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) 48903767【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFSF-3030L-6NIC(エヌアイシ・オートテック)1本
22
税込24
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする