M6 ブラケットフレーム/L型 3565 タイプ [カット品]

M6 ブラケットフレーム/L型 3565 タイプ [カット品] - NIC(エヌアイシ・オートテック)

ブラケット素材

断面2次モーメント
Ix 4.10×104 mm4
Iy 19.6×104 mm4
用途特殊ブラケット製作に材質A6N01S-T5質量(kg/m)1.197表面処理アルマイト処理 クリア電着塗装引張強度(N/mm2)245断面積(mm2)443.4内容量1本
注意
※長さは1mm単位で注文をお願いします
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08363285AFL-3565-[15/100]15~100
270
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
08363294AFL-3565-[101/200]101~200
540
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
08363303AFL-3565-[201/300]201~300
810
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
08363312AFL-3565-[301/400]301~400
1,080
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
08363328AFL-3565-[401/500]401~500
1,350
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
08363337AFL-3565-[501/600]501~600
1,620
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
08363346AFL-3565-[601/700]601~700
1,890
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
08363355AFL-3565-[701/800]701~800
2,160
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
08363364AFL-3565-[801/900]801~900
2,430
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
08363373AFL-3565-[901/1000]901~1000
2,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
08363382AFL-3565-[1001/1100]1001~1100
2,970
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
08363398AFL-3565-[1101/1200]1101~1200
3,240
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
08363407AFL-3565-[1201/1300]1201~1300
3,510
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
08363416AFL-3565-[1301/1400]1301~1400
3,780
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
08363425AFL-3565-[1401/1500]1401~1500
4,050
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
08363434AFL-3565-[1501/1600]1501~1600
4,320
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
08363443AFL-3565-[1601/1700]1601~1700
4,590
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
08363452AFL-3565-[1701/1800]1701~1800
4,860
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
08363468AFL-3565-[1801/1900]1801~1900
5,130
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
08363477AFL-3565-[1901/2000]1901~2000
5,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
08363486AFL-3565-[2001/2100]2001~2100
5,670
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
08363495AFL-3565-[2101/2200]2101~2200
5,940
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
08363504AFL-3565-[2201/2300]2201~2300
6,210
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
08363513AFL-3565-[2301/2400]2301~2400
6,480
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
08363522AFL-3565-[2401/2500]2401~2500
6,750
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
08363538AFL-3565-[2501/2600]2501~2600
7,020
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
08363547AFL-3565-[2601/2700]2601~2700
7,290
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
08363556AFL-3565-[2701/2800]2701~2800
7,560
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
08363565AFL-3565-[2801/2900]2801~2900
7,830
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
08363574AFL-3565-[2901/3000]2901~3000
8,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
08363285AFL-3565-[15/100]48905142AFL-3565AFL-3565-[15/100] 【オーダー】ブラケットフレーム AFL-3565 NIC(エヌアイシ・オートテック) 48905142【オーダー】ブラケットフレーム AFL-3565NIC(エヌアイシ・オートテック)1本
39
税込43
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
08363294AFL-3565-[101/200]48905142AFL-3565AFL-3565-[101/200] 【オーダー】ブラケットフレーム AFL-3565 NIC(エヌアイシ・オートテック) 48905142【オーダー】ブラケットフレーム AFL-3565NIC(エヌアイシ・オートテック)1本
39
税込43
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
08363303AFL-3565-[201/300]48905142AFL-3565AFL-3565-[201/300] 【オーダー】ブラケットフレーム AFL-3565 NIC(エヌアイシ・オートテック) 48905142【オーダー】ブラケットフレーム AFL-3565NIC(エヌアイシ・オートテック)1本
39
税込43
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
08363312AFL-3565-[301/400]48905142AFL-3565AFL-3565-[301/400] 【オーダー】ブラケットフレーム AFL-3565 NIC(エヌアイシ・オートテック) 48905142【オーダー】ブラケットフレーム AFL-3565NIC(エヌアイシ・オートテック)1本
39
税込43
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
08363328AFL-3565-[401/500]48905142AFL-3565AFL-3565-[401/500] 【オーダー】ブラケットフレーム AFL-3565 NIC(エヌアイシ・オートテック) 48905142【オーダー】ブラケットフレーム AFL-3565NIC(エヌアイシ・オートテック)1本
39
税込43
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
08363337AFL-3565-[501/600]48905142AFL-3565AFL-3565-[501/600] 【オーダー】ブラケットフレーム AFL-3565 NIC(エヌアイシ・オートテック) 48905142【オーダー】ブラケットフレーム AFL-3565NIC(エヌアイシ・オートテック)1本
39
税込43
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
08363346AFL-3565-[601/700]48905142AFL-3565AFL-3565-[601/700] 【オーダー】ブラケットフレーム AFL-3565 NIC(エヌアイシ・オートテック) 48905142【オーダー】ブラケットフレーム AFL-3565NIC(エヌアイシ・オートテック)1本
39
税込43
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
08363355AFL-3565-[701/800]48905142AFL-3565AFL-3565-[701/800] 【オーダー】ブラケットフレーム AFL-3565 NIC(エヌアイシ・オートテック) 48905142【オーダー】ブラケットフレーム AFL-3565NIC(エヌアイシ・オートテック)1本
39
税込43
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
08363364AFL-3565-[801/900]48905142AFL-3565AFL-3565-[801/900] 【オーダー】ブラケットフレーム AFL-3565 NIC(エヌアイシ・オートテック) 48905142【オーダー】ブラケットフレーム AFL-3565NIC(エヌアイシ・オートテック)1本
39
税込43
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
08363373AFL-3565-[901/1000]48905142AFL-3565AFL-3565-[901/1000] 【オーダー】ブラケットフレーム AFL-3565 NIC(エヌアイシ・オートテック) 48905142【オーダー】ブラケットフレーム AFL-3565NIC(エヌアイシ・オートテック)1本
39
税込43
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
08363382AFL-3565-[1001/1100]48905142AFL-3565AFL-3565-[1001/1100] 【オーダー】ブラケットフレーム AFL-3565 NIC(エヌアイシ・オートテック) 48905142【オーダー】ブラケットフレーム AFL-3565NIC(エヌアイシ・オートテック)1本
39
税込43
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
08363398AFL-3565-[1101/1200]48905142AFL-3565AFL-3565-[1101/1200] 【オーダー】ブラケットフレーム AFL-3565 NIC(エヌアイシ・オートテック) 48905142【オーダー】ブラケットフレーム AFL-3565NIC(エヌアイシ・オートテック)1本
39
税込43
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
08363407AFL-3565-[1201/1300]48905142AFL-3565AFL-3565-[1201/1300] 【オーダー】ブラケットフレーム AFL-3565 NIC(エヌアイシ・オートテック) 48905142【オーダー】ブラケットフレーム AFL-3565NIC(エヌアイシ・オートテック)1本
39
税込43
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
08363416AFL-3565-[1301/1400]48905142AFL-3565AFL-3565-[1301/1400] 【オーダー】ブラケットフレーム AFL-3565 NIC(エヌアイシ・オートテック) 48905142【オーダー】ブラケットフレーム AFL-3565NIC(エヌアイシ・オートテック)1本
39
税込43
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
08363425AFL-3565-[1401/1500]48905142AFL-3565AFL-3565-[1401/1500] 【オーダー】ブラケットフレーム AFL-3565 NIC(エヌアイシ・オートテック) 48905142【オーダー】ブラケットフレーム AFL-3565NIC(エヌアイシ・オートテック)1本
39
税込43
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
08363434AFL-3565-[1501/1600]48905142AFL-3565AFL-3565-[1501/1600] 【オーダー】ブラケットフレーム AFL-3565 NIC(エヌアイシ・オートテック) 48905142【オーダー】ブラケットフレーム AFL-3565NIC(エヌアイシ・オートテック)1本
39
税込43
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
08363443AFL-3565-[1601/1700]48905142AFL-3565AFL-3565-[1601/1700] 【オーダー】ブラケットフレーム AFL-3565 NIC(エヌアイシ・オートテック) 48905142【オーダー】ブラケットフレーム AFL-3565NIC(エヌアイシ・オートテック)1本
39
税込43
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
08363452AFL-3565-[1701/1800]48905142AFL-3565AFL-3565-[1701/1800] 【オーダー】ブラケットフレーム AFL-3565 NIC(エヌアイシ・オートテック) 48905142【オーダー】ブラケットフレーム AFL-3565NIC(エヌアイシ・オートテック)1本
39
税込43
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
08363468AFL-3565-[1801/1900]48905142AFL-3565AFL-3565-[1801/1900] 【オーダー】ブラケットフレーム AFL-3565 NIC(エヌアイシ・オートテック) 48905142【オーダー】ブラケットフレーム AFL-3565NIC(エヌアイシ・オートテック)1本
39
税込43
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
08363477AFL-3565-[1901/2000]48905142AFL-3565AFL-3565-[1901/2000] 【オーダー】ブラケットフレーム AFL-3565 NIC(エヌアイシ・オートテック) 48905142【オーダー】ブラケットフレーム AFL-3565NIC(エヌアイシ・オートテック)1本
39
税込43
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
08363486AFL-3565-[2001/2100]48905142AFL-3565AFL-3565-[2001/2100] 【オーダー】ブラケットフレーム AFL-3565 NIC(エヌアイシ・オートテック) 48905142【オーダー】ブラケットフレーム AFL-3565NIC(エヌアイシ・オートテック)1本
39
税込43
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
08363495AFL-3565-[2101/2200]48905142AFL-3565AFL-3565-[2101/2200] 【オーダー】ブラケットフレーム AFL-3565 NIC(エヌアイシ・オートテック) 48905142【オーダー】ブラケットフレーム AFL-3565NIC(エヌアイシ・オートテック)1本
39
税込43
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
08363504AFL-3565-[2201/2300]48905142AFL-3565AFL-3565-[2201/2300] 【オーダー】ブラケットフレーム AFL-3565 NIC(エヌアイシ・オートテック) 48905142【オーダー】ブラケットフレーム AFL-3565NIC(エヌアイシ・オートテック)1本
39
税込43
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
08363513AFL-3565-[2301/2400]48905142AFL-3565AFL-3565-[2301/2400] 【オーダー】ブラケットフレーム AFL-3565 NIC(エヌアイシ・オートテック) 48905142【オーダー】ブラケットフレーム AFL-3565NIC(エヌアイシ・オートテック)1本
39
税込43
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
08363522AFL-3565-[2401/2500]48905142AFL-3565AFL-3565-[2401/2500] 【オーダー】ブラケットフレーム AFL-3565 NIC(エヌアイシ・オートテック) 48905142【オーダー】ブラケットフレーム AFL-3565NIC(エヌアイシ・オートテック)1本
39
税込43
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
08363538AFL-3565-[2501/2600]48905142AFL-3565AFL-3565-[2501/2600] 【オーダー】ブラケットフレーム AFL-3565 NIC(エヌアイシ・オートテック) 48905142【オーダー】ブラケットフレーム AFL-3565NIC(エヌアイシ・オートテック)1本
39
税込43
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
08363547AFL-3565-[2601/2700]48905142AFL-3565AFL-3565-[2601/2700] 【オーダー】ブラケットフレーム AFL-3565 NIC(エヌアイシ・オートテック) 48905142【オーダー】ブラケットフレーム AFL-3565NIC(エヌアイシ・オートテック)1本
39
税込43
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
08363556AFL-3565-[2701/2800]48905142AFL-3565AFL-3565-[2701/2800] 【オーダー】ブラケットフレーム AFL-3565 NIC(エヌアイシ・オートテック) 48905142【オーダー】ブラケットフレーム AFL-3565NIC(エヌアイシ・オートテック)1本
39
税込43
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
08363565AFL-3565-[2801/2900]48905142AFL-3565AFL-3565-[2801/2900] 【オーダー】ブラケットフレーム AFL-3565 NIC(エヌアイシ・オートテック) 48905142【オーダー】ブラケットフレーム AFL-3565NIC(エヌアイシ・オートテック)1本
39
税込43
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
08363574AFL-3565-[2901/3000]48905142AFL-3565AFL-3565-[2901/3000] 【オーダー】ブラケットフレーム AFL-3565 NIC(エヌアイシ・オートテック) 48905142【オーダー】ブラケットフレーム AFL-3565NIC(エヌアイシ・オートテック)1本
39
税込43
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする