NIC(エヌアイシ・オートテック)
アルミ押し出し蝶番 (M6)
M6規格、表面取付け蝶番
用途
開き扉の蝶番
材質
A6N01S-T5
質量(g)
63
表面処理
アルマイト処理
許容荷重(N)
150(2ヶ使用時)
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08400446
AHS-6055-6
1個
¥
2,260
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
08400455
AHS-6055-6-BNH
1セット
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08400464
AHS-6055-6-CNH
1セット
¥
2,560
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08400473
AHS-6055-6-BNHS
1セット
¥
2,720
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08400482
AHS-6055-6-CNHS
1セット
¥
2,770
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください