NIC(エヌアイシ・オートテック)
アルミ押し出し蝶番/板直付けタイプ (M4)
M4規格、パネル直接取付け蝶番
用途
開き扉の蝶番
材質
A6N01S-T5
質量(g)
40
表面処理
アルマイト処理 クリア塗装
許容荷重(N)
100(2ヶ使用時)
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08400726
AHO-4040-4-L
1個
¥
2,170
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
08400735
AHO-4040-4-L-BNH
1セット
¥
2,400
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08400744
AHO-4040-4-L-CNH
1セット
¥
2,390
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08400753
AHO-4040-4-L-BNHS
1セット
¥
2,560
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08400762
AHO-4040-4-L-CNHS
1セット
¥
2,560
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08400778
AHO-4040-4-R
1個
¥
2,170
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
08400787
AHO-4040-4-R-BNH
1セット
¥
2,400
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08400796
AHO-4040-4-R-CNH
1セット
¥
2,390
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08400805
AHO-4040-4-R-BNHS
1セット
¥
2,560
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08400814
AHO-4040-4-R-CNHS
1セット
¥
2,560
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください