NIC(エヌアイシ・オートテック)
アルミ押し出しクリーン蝶番 (M6)
M6規格、クリーン対応蝶番
用途
開き扉の蝶番
材質
本体:アルミ合金[AL] キャップ:ポリアセタール[POM] 軸:ステンレス鋼[SUS303]
色
キャップ:ホワイト
表面処理
本体:アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(g)
許容荷重(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08401112
ACHS-6065-6
1個
50
80(2ヶ使用時)
¥
3,510
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
08401128
ACHS-6065-6-BNHS
1セット
50
80(2ヶ使用時)
¥
3,870
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08401137
ACHS-60100-6
1個
78
130(2ヶ使用時)
¥
4,230
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
08401146
ACHS-60100-6-BNHS
1セット
78
130(2ヶ使用時)
¥
4,780
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください