NIC(エヌアイシ・オートテック)
高荷重用アルミ蝶番/抜き差し,内入れタイプ (M6)
M6規格、内面取付け抜き差し蝶番
用途
開き扉の蝶番
材質
本体:A6063S-T5 本体キャップ:ポリアミド[PA] 軸:SUS304 軸受ポリアセタール[POM]
質量(g)
285.0(142.5/1ヶ)
表面処理
アルマイト処理
許容荷重(N)
500(2ヶ使用時)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※上下2ヶ入り1セット(上取付用・下取付用有)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08401313
AHB-60127-6-L
1個
¥
5,440
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
5日以内出荷
08401322
AHB-60127-6-L-BNH
1セット
¥
5,920
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08401338
AHB-60127-6-L-BNHS
1セット
¥
6,500
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08401347
AHB-60127-6-R
1個
¥
5,440
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
5日以内出荷
08401356
AHB-60127-6-R-BNH
1セット
¥
5,920
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08401365
AHB-60127-6-R-BNHS
1セット
¥
6,500
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください