NIC(エヌアイシ・オートテック)
【オーダー】アルミ長蝶番/異種対応サイズ (M4&M6)
M4規格-M6規格接続用長蝶番
用途
開き扉の蝶番
材質
A6063S-T5
質量(g)
長さ×0.463+30
表面処理
アルマイト処理 クリア塗装
許容荷重(N)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
サービス分類
オーダー・加工
注意
※長さは1mm単位で注文をお願いします
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08402695
AHM-46-[200/300]
1本
200~300
¥
4,350
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08402704
AHM-46-[200/300]-BNH
1セット
200~300
¥
4,640
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08402713
AHM-46-[200/300]-BNHS
1セット
200~300
¥
5,060
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08402722
AHM-46-[301/400]
1本
301~400
¥
4,470
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08402738
AHM-46-[301/400]-BNH
1セット
301~400
¥
4,770
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08402747
AHM-46-[301/400]-BNHS
1セット
301~400
¥
5,180
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08402756
AHM-46-[401/500]
1本
401~500
¥
4,710
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08402765
AHM-46-[401/500]-BNH
1セット
401~500
¥
5,010
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08402774
AHM-46-[401/500]-BNHS
1セット
401~500
¥
5,420
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08402783
AHM-46-[501/600]
1本
501~600
¥
5,440
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08402792
AHM-46-[501/600]-BNH
1セット
501~600
¥
5,790
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08402808
AHM-46-[501/600]-BNHS
1セット
501~600
¥
6,230
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08402817
AHM-46-[601/700]
1本
601~700
¥
5,680
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08402826
AHM-46-[601/700]-BNH
1セット
601~700
¥
6,030
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08402835
AHM-46-[601/700]-BNHS
1セット
601~700
¥
6,470
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08402844
AHM-46-[701/800]
1本
701~800
¥
5,920
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08402853
AHM-46-[701/800]-BNH
1セット
701~800
¥
6,270
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08402862
AHM-46-[701/800]-BNHS
1セット
701~800
¥
6,710
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08402878
AHM-46-[801/900]
1本
801~900
¥
6,160
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08402887
AHM-46-[801/900]-BNH
1セット
801~900
¥
6,510
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08402896
AHM-46-[801/900]-BNHS
1セット
801~900
¥
6,950
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08402905
AHM-46-[901/1000]
1本
901~1000
¥
6,410
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08402914
AHM-46-[901/1000]-BNH
1セット
901~1000
¥
6,750
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08402923
AHM-46-[901/1000]-BNHS
1セット
901~1000
¥
7,190
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750