NIC(エヌアイシ・オートテック)
シール材 (M8)
固定パネルカバーとアルミフレームの隙間を塞ぐシール材
用途
パッキン
材質
エラストマー[TPE]
長さ(mm)
2000
色
グレー
質量(g)
208/本
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08404865
PGP-08
¥2,900
¥
2,498
¥2,748
(税込)
6日以内出荷
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550