NIC(エヌアイシ・オートテック)
四角ナット/緩み防止付 (M6フレーム用)
M6規格、緩み防止剤付き四角ナット
用途
緩み防止用ナット
ねじサイズ
M6
適合フレーム
M6フレーム
材質
SWCH相当
色
シルバー
表面処理
三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08407918
NSML-06-6
1個
2.6
¥48
¥
38
¥42
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月23日
08407927
NSML-06-6-P50
1パック(50個)
130(2.6/個)
¥2,160
¥
1,898
¥2,088
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください