NIC(エヌアイシ・オートテック)
後入れナットホルダー (H10フレーム用)
H10規格、後入れナットのホルダー、後入れナットNAMT、NAMSとセットで使用
用途
後入れナット用
適合フレーム
H10フレーム
材質
ポリプロピレン[PP]
色
ナチュラル
質量(g)
0.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08408803
NHA-10-L
¥37
¥
30
¥33
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください