NIC(エヌアイシ・オートテック)
M6 ベーシックフレーム/スタンダード級 30×30 [定寸品]
(1件のレビュー)
M6規格
用途
構造部材、安全カバー等に
形状
正方形
材質(本体)
A6063S-T5(205)
種類
4面溝
溝数
1列溝×1列溝
質量(kg/m)
0.939
適合キャップ
ブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GY
面取
なし
フレーム幅(mm)
30
引張強度(N/mm
2
)
225
サイズ(mm)
30×30
表面処理(本体)
白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm
2
)
347.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
断面2次モーメント(10
4
mm
4
)
Ix 2.93・Iy 2.93
内容量
1本
全6種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
250
500
750
1000
1250
1500
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08330823
AFS-3030L-6-250
250
¥
438
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
08330832
AFS-3030L-6-500
500
¥
875
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
08330848
AFS-3030L-6-750
750
¥
1,313
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08330857
AFS-3030L-6-1000
1000
¥
1,750
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
返品不可
特別運賃
08330866
AFS-3030L-6-1250
1250
¥
2,188
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
特別運賃
08330875
AFS-3030L-6-1500
1500
¥
2,625
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。