曜日別特売
AFS-3030L-6-500 M6 ベーシックフレーム/スタンダード級 30×30 [定寸品] NIC(エヌアイシ・オートテック) 08330832

AFS-3030L-6-500 M6 ベーシックフレーム/スタンダード級 30×30 [定寸品] NIC(エヌアイシ・オートテック) 08330832
AFS-3030L-6-500 M6 ベーシックフレーム/スタンダード級 30×30 [定寸品] NIC(エヌアイシ・オートテック) 08330832

M6 ベーシックフレーム/スタンダード級 30×30 [定寸品]

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(mm)500
内容量1本注文コード08330832品番AFS-3030L-6-500
参考基準価格(税別)¥1,025販売価格(税込)¥901
販売価格(税別)
¥819

M6規格

用途
構造部材、安全カバー等に
長さ(mm)
500
形状
正方形
材質(本体)
A6063S-T5(205)
種類
4面溝
溝数
1列溝×1列溝
質量(kg/m)
0.939
適合キャップ
ブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GY
面取
なし
フレーム幅(mm)
30
引張強度(N/mm2)
225
サイズ(mm)
30×30
表面処理(本体)
白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)
347.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
断面2次モーメント(104 mm4)
Ix 2.93・Iy 2.93

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08330823
2023-06-29
用途: 自作のスコヤ
その他業種

シッカリ厚みがあり、精度も良いので、これを組み合わせ専用スコヤを作りました。すごく使い勝手の良いものができました。大満足。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「フレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする