アルミ整地板 幅800mm

アルミ整地板 幅800mm TRUSCO
(1件のレビュー)

オールアルミ製で軽くサビにくいです。刃先は汚れの付きにくい表面処理を施しています。刃先に水抜き穴がある為、作業時の水の抵抗が低減されます。

用途グラウンドなどの整地作業。水田の土ならし作業。 全長(mm)1800 先幅(mm)800 仕様組立式 トラスコ品番423-9997 材質アルミ合金 質量(kg)1.3 タイプ平タイプ 爪長さ(mm)110 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08533866 TAFR-800
8,060
6,998
7,698 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 1,500 / 税込 1,650
北海道地方 数量1につき 3,000 / 税込 3,300
沖縄地方 数量1につき 3,000 / 税込 3,300
離島 数量1につき 8,000 / 税込 8,800

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
08533866
2017-05-31
用途:
農作業においての畝立て用
農・林・水産業

購入金額2500円以上送料無料とうたっているのですが、この商品は送料が別途かかるので、キャンセルしました。
送料2500円以上無料の適用外の商品も結構ありますので、モノタロウでの購入検討の方は注意してください。

8人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする