曜日別特売

バンラックケース M型 両開き扉 コンテナ入

バンラックケース M型 両開き扉 コンテナ入 - TRUSCOバンラックケース M型 両開き扉 コンテナ入 - TRUSCOバンラックケース M型 両開き扉 コンテナ入 - TRUSCOバンラックケース M型 両開き扉 コンテナ入 - TRUSCOバンラックケース M型 両開き扉 コンテナ入 - TRUSCOバンラックケース M型 両開き扉 コンテナ入 - TRUSCOバンラックケース M型 両開き扉 コンテナ入 - TRUSCOバンラックケース M型 両開き扉 コンテナ入 - TRUSCO
材質(本体)スチール奥行(mm)340間口(mm)844内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全10種類を絞り込む
質量(kg)
10種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
均等耐荷重(kg/段)
均等耐荷重(kg/台)
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08536474T303M-C844×340×88070180440-793832.1
117,720
99,980
109,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
08536483T304M-A844×340×88070180440-794633
126,800
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
08536492T304M-D844×340×88070180440-795434
127,260
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
08536508T304M-E844×340×88070180440-796232.9
127,470
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
08536517T305M-B844×340×88070180440-797131.3
124,600
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
08536526T608M-C844×340×179070300440-798958.7
226,230
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
08536535T609M-A844×340×179070300440-799757.6
226,850
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
08536544T609M-D844×340×179070300440-800462.4
235,310
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
08536553T609M-E844×340×179070300440-801261.9
235,940
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
08536562T610M-B844×340×179070300440-802156.6
227,470
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネルラック(コンテナラック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする