曜日別特売

軽中量ボルトレス棚M1.5型 高さ2400mm 連結型

軽中量ボルトレス棚M1.5型 高さ2400mm 連結型 - TRUSCO軽中量ボルトレス棚M1.5型 高さ2400mm 連結型 - TRUSCO軽中量ボルトレス棚M1.5型 高さ2400mm 連結型 - TRUSCO軽中量ボルトレス棚M1.5型 高さ2400mm 連結型 - TRUSCO軽中量ボルトレス棚M1.5型 高さ2400mm 連結型 - TRUSCO軽中量ボルトレス棚M1.5型 高さ2400mm 連結型 - TRUSCO軽中量ボルトレス棚M1.5型 高さ2400mm 連結型 - TRUSCO軽中量ボルトレス棚M1.5型 高さ2400mm 連結型 - TRUSCO

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。棚の段数変更が小刻みな25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。

棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)2406棚板調整ピッチ(mm)25内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
総耐荷重(kg)
耐荷重(kg/段)
棚段数(段)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
棚板内寸・間口(mm)
質量(kg)
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08532012M1.5-8335B NG1000150グレー5860304240681624.6スチール
25,330
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
08532028M1.5-8336B NG1000150グレー6860304240681627.7スチール
28,500
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
08532037M1.5-8345B NG1000150グレー5860454240681629.1スチール
29,290
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
08532046M1.5-8346B NG1000150グレー6860454240681633スチール
33,240
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
08532055M1.5-8365B NG1000150グレー5860604240681633.6スチール
33,290
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
08532064M1.5-8366B NG1000150グレー6860604240681638.4スチール
38,040
28,980
31,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
08532073M1.5-8435B NG1000150グレー511603042406111630.1スチール
29,600
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
08532082M1.5-8436B NG1000150グレー611603042406111634スチール
33,480
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
08532098M1.5-8445B NG1000150グレー511604542406111635.6スチール
34,760
26,980
29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
08532107M1.5-8446B NG1000150グレー611604542406111640.7スチール
39,660
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
08532116M1.5-8465B NG1000150グレー511606042406111641.2スチール
39,610
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
08532125M1.5-8466B NG1000150グレー611606042406111647.3スチール
45,480
34,980
38,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
80404234M1.5-8334B--ネオグレー48603042406816-スチール(粉体塗装)
22,160
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
08532134M1.5-8535B NG1000150グレー514603042406141635.6スチール
34,530
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
80404250M1.5-8344B--ネオグレー48604542406816-スチール(粉体塗装)
25,340
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
08532143M1.5-8536B NG1000150グレー614603042406141640.4スチール
39,180
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
80404259M1.5-8364B--ネオグレー48606042406816-スチール(粉体塗装)
28,540
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
08532152M1.5-8545B NG1000150グレー514604542406141642.2スチール
40,290
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
80404268M1.5-8434B--ネオグレー4116030424061116-スチール(粉体塗装)
25,720
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
08532168M1.5-8546B NG1000150グレー614604542406141648.3スチール
46,080
34,980
38,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
80404277M1.5-8444B--ネオグレー4116045424061116-スチール(粉体塗装)
29,860
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
08532177M1.5-8565B NG1000150グレー514606042406141653.5スチール
49,740
37,980
41,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
80404286M1.5-8464B--ネオグレー4116060424061116-スチール(粉体塗装)
33,740
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
08532186M1.5-8566B NG1000150グレー614606042406141661.8スチール
57,420
43,980
48,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
80404295M1.5-8534B--ネオグレー4146030424061416-スチール(粉体塗装)
29,880
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
08532195M1.5-8635B NG1000150グレー517603042406171651.4スチール
43,320
32,980
36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
80404304M1.5-8544B--ネオグレー4146045424061416-スチール(粉体塗装)
34,500
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
08532204M1.5-8636B NG1000150グレー617603042406171659.2スチール
49,520
37,980
41,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
80404320M1.5-8564B--ネオグレー4146060424061416-スチール(粉体塗装)
42,060
31,980
35,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
08532213M1.5-8645B NG1000150グレー517604542406171658.7スチール
51,380
38,980
42,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
80404329M1.5-8634B--ネオグレー4176030424061716-スチール(粉体塗装)
37,120
27,980
30,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
08532222M1.5-8646B NG1000150グレー617604542406171667.8スチール
59,180
44,980
49,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
80404338M1.5-8644B--ネオグレー4176045424061716-スチール(粉体塗装)
43,580
32,980
36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
08532238M1.5-8665B NG1000150グレー517606042406171667.4スチール
61,130
45,980
50,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
80404347M1.5-8664B--ネオグレー4150360424061416-スチール(粉体塗装)
51,380
38,980
42,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
08532247M1.5-8666B NG1000150グレー617606042406171678.3スチール
70,880
53,980
59,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする