曜日別特売

単柱書架 複式 A4縦

単柱書架 複式 A4縦 - TRUSCO単柱書架 複式 A4縦 - TRUSCO単柱書架 複式 A4縦 - TRUSCO単柱書架 複式 A4縦 - TRUSCO単柱書架 複式 A4縦 - TRUSCO単柱書架 複式 A4縦 - TRUSCO単柱書架 複式 A4縦 - TRUSCO単柱書架 複式 A4縦 - TRUSCO

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。棚の段数変更が小刻みな25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。

用途事務所の帳簿保管。現場の検査記録保管。小物の収納。材質スチール間口(mm)940棚ピッチ(mm)25有効間口(mm)857内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08538477BS-SD63T-6459-253156.41975490
96,390
72,980
80,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08538486BS-SD73T-7459-257313.92275490
105,080
78,980
86,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
08538495BS-SD83T-8459-261175.22575490
118,170
88,980
97,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08538504BS-DD63T-6459-229859.91945470
88,280
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08538513BS-DD73T-7459-233667.22245470
97,410
73,980
81,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08538522BS-DD83T-8459-237977.92570470
112,660
84,980
93,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

長尺物保管棚の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/741/
2023-03-03

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする