曜日別特売

単柱書架 複式 A4横

単柱書架 複式 A4横 - TRUSCO単柱書架 複式 A4横 - TRUSCO単柱書架 複式 A4横 - TRUSCO単柱書架 複式 A4横 - TRUSCO単柱書架 複式 A4横 - TRUSCO単柱書架 複式 A4横 - TRUSCO単柱書架 複式 A4横 - TRUSCO単柱書架 複式 A4横 - TRUSCO

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。棚の段数変更が小刻みな25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。

用途事務所の帳簿保管。現場の検査記録保管。小物の収納。材質スチール間口(mm)940棚ピッチ(mm)25有効間口(mm)857内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08538416BS-SD63Y-561.5
101,110
75,980
83,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08538425BS-SD73Y-669.5
112,730
84,980
93,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08538434BS-SD83Y-782.8
128,170
96,980
106,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08538443BS-DD63Y-564.5
92,680
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08538452BS-DD73Y-673.1
103,490
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08538468BS-DD83Y-785.2
120,120
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

長尺物保管棚の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/741/
2023-03-03

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする