ゴールデンスター
GS 電動芝刈機ティアラモアー
電動芝刈機です。作業時の音が静かな低騒音設計(メーカー比)です。
用途
電動式芝刈機
刈り幅(mm)
280
刈込み高さ(mm)
10~50
トラスコ品番
452-9880
長さ(mm)
980
幅(mm)
410
質量(kg)
15.3
高さ(mm)
800
刃形
リール式5枚刃
材質(刃)
特殊刃物鋼
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08530052
GTM-2800
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません