CSA-UP コントローラ内蔵マイクロステップドライバ&ステッピングモータセット

CSA-UP コントローラ内蔵マイクロステップドライバ&ステッピングモータセット - シナノケンシ
(1件のレビュー)

小型軽量ドライバーにコントローラー機能を一体化しました。付属の専用アプリケーションで簡単に動作設定できます。多彩な動作を8つのテーブルにプログラム可能です。マイクロステップ分割(1、2、4、16)が4段階から選べます。専用ブラケットによる高放熱設計です。保護機能が豊富です。

用途各種工場向け設備(製造・組立装置、検査装置、実験装置、搬送機器など)、位置決め、定速回転制御。種類ステッピングモーター軸の形状片軸/Dカット内容量1台
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
軸径(Φmm)
質量(kg)
取付寸法(mm)
基本ステップ角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08540735CSA-UP56D1-SD440-643580.8□600.18
30,200
29,980
32,978(税込)
121日以内出荷
返品不可
08540595CSA-UP28DA1440-629050.11□281.8
22,800
取扱い終了
返品不可
08540613CSA-UP42D1440-631150.23□421.8
21,800
取扱い終了
返品不可
08540656CSA-UP42D1-SD440-635450.33□420.18
29,200
取扱い終了
返品不可
08540692CSA-UP56D1440-63976.350.51□56.41.8
22,800
取扱い終了
返品不可
08540717CSA-UP56D1-SA440-641980.8□600.5
30,200
取扱い終了
返品不可
08540778CSA-UP60D1440-647880.62□601.8
24,000
取扱い終了
返品不可
08540604CSA-UP28DA1-PSU4440-630350.57□281.8
36,750
取扱い終了
返品不可
08540622CSA-UP42D1-PSU4440-632050.69□421.8
35,750
取扱い終了
返品不可
08540638CSA-UP42D1-SA440-633850.33□420.5
29,200
取扱い終了
返品不可
08540647CSA-UP42D1-SA-PSU4440-634650.79□420.5
43,150
取扱い終了
返品不可
08540665CSA-UP42D1-SD-PSU4440-636250.79□420.18
43,150
取扱い終了
返品不可
08540674CSA-UP42D1-SF440-637150.33□420.05
30,600
取扱い終了
返品不可
08540683CSA-UP42D1-SF-PSU4440-638950.79□420.05
44,550
取扱い終了
返品不可
08540708CSA-UP56D1-PSU4440-64016.351.14□56.41.8
38,790
取扱い終了
返品不可
08540726CSA-UP56D1-SA-PSU4440-642781.43□600.5
46,190
取扱い終了
返品不可
08540744CSA-UP56D1-SD-PSU4440-644381.43□600.18
46,190
取扱い終了
返品不可
08540753CSA-UP56D1-SF440-645180.8□600.05
31,600
取扱い終了
返品不可
08540762CSA-UP56D1-SF-PSU4440-646081.43□600.05
47,590
取扱い終了
返品不可
08540787CSA-UP60D1-PSU4440-648681.25□56.41.8
39,990
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
08540595CSA-UP28DA139922874CSA-UP28DA1CSA-UP28DA1 コントローラー内蔵マイクロステップドライバー&ステッピングモーターセットCSA-UP標準タイプ シナノケンシ 39922874コントローラー内蔵マイクロステップドライバー&ステッピングモーターセットCSA-UP標準タイプシナノケンシ1セット
21,980
税込24,178
注文コードが変更になりました
08540613CSA-UP42D139923118CSA-UP42D1CSA-UP42D1 コントローラー内蔵マイクロステップドライバー&ステッピングモーターセットCSA-UP標準タイプ シナノケンシ 39923118コントローラー内蔵マイクロステップドライバー&ステッピングモーターセットCSA-UP標準タイプシナノケンシ1セット
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました
08540656CSA-UP42D1-SD39920449CSA-UP42D1-SDCSA-UP42D1-SD コントローラー内蔵マイクロステップドライバー&ステッピングモーターセットCSA-UPギヤードタイプ シナノケンシ 39920449コントローラー内蔵マイクロステップドライバー&ステッピングモーターセットCSA-UPギヤードタイプシナノケンシ1セット
28,980
税込31,878
注文コードが変更になりました
08540692CSA-UP56D139922883CSA-UP56D1CSA-UP56D1 コントローラー内蔵マイクロステップドライバー&ステッピングモーターセットCSA-UP標準タイプ シナノケンシ 39922883コントローラー内蔵マイクロステップドライバー&ステッピングモーターセットCSA-UP標準タイプシナノケンシ1セット
21,980
税込24,178
注文コードが変更になりました
08540717CSA-UP56D1-SA39920388CSA-UP56D1-SACSA-UP56D1-SA コントローラー内蔵マイクロステップドライバー&ステッピングモーターセットCSA-UPギヤードタイプ シナノケンシ 39920388コントローラー内蔵マイクロステップドライバー&ステッピングモーターセットCSA-UPギヤードタイプシナノケンシ1セット
29,980
税込32,978
注文コードが変更になりました
08540778CSA-UP60D139919243CSA-UP60D1CSA-UP60D1 コントローラー内蔵マイクロステップドライバー&ステッピングモーターセットCSA-UP標準タイプ シナノケンシ 39919243コントローラー内蔵マイクロステップドライバー&ステッピングモーターセットCSA-UP標準タイプシナノケンシ1セット
23,980
税込26,378
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08540692
2015-11-09
用途: 有機EL用薄膜の塗布
学校法人大阪電気通信大学

CDに添付された手順に従ってソフトウェアをインストールしたが、PCからコントローラが正常認識されソフト的にはエラーが出ないが、モーターが全く動作しなかった。サポート窓口に電話してCN3のPin1を24Vに、Pin7(Enable)をGNDに接続して、やっと解決した。せっかく、ジョグ運転モードやサンプルスクリプトが用意されているのに、情報が不完全で残念である。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はお手数をおかけ致しました。
今後の参考にさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする