トンボ工業
プラ丸杭 WB45L Φ45X2100 穴なし
再生プラスチック利用。木製杭と比べ耐久性に優れ、腐食・劣化がありません。ビス打ち、穴あけ、カットが可能です。
用途
土木・園芸・農業資材として。土留めや柵に。支柱や看板の固定に。
高さ(mm)
2100
外径(Φmm)
45
トラスコ品番
435-2921
材質
ポリプロピレン(PP)とポリエチレン(PE)の再生プラスチック
質量(kg)
2.7
内容量
1本
注意
※個人宅への配送はできかねます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08542153
WB45L
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800